DESTACO Vertikale håndtak vekselklemmer

Destaco vertikale vippeklemmer har vertikalt orienterte håndtak (i ​​låst posisjon) som kan flyttes for å holde arbeidsstykker nede.

filtre

Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. De omfatter nøyaktig maskinerte komponenter som har herdet og...Les mer
DESTACO -

305, 307, 309 Series Hold Clamps

Disse horisontale holdeklemmene i Destaco 305, 307 og 309-serien er ideelle for applikasjoner der nedholdingshandlinger effektivt kan erstatte festemidler. De er kompakte i størrelse og lav høyde for trange rom. De horisontale klemmene er utstyrt med et håndtak som kan betjenes enten forfra eller fra siden. De har en flensbase med en U-formet holdestang, en klemmestangs åpningsvinkel opp til 92 grader og en holdekapasitet på 750 lb. Destaco 305, 307 & 309 Series horisontale holdeklemmer tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Disse nedholdbare vippeklemmene er laget av stål / rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemstangen. De kommer med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig under arbeid. Disse klemmene har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco horisontale holdeklemmer har et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller til og med låse opp. De er utstyrt med en fjær i kjeven for å holde den på plass etter noen få justeringer. Disse vippeklemmene brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Destaco vippeklemmer har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser for å justere trykket selv. Utvalgte modeller er utstyrt med Toggle Lock Plus-utløserspaken som forhindrer utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.

StilModellKlemmearm lengdeSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A305-USS1.2 "Nei200 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal0.48 "411NOK
B305-U1.19 "Nei150 kgStålFlensU-barHorisontal0.48 "294NOK
C305-UR1.19 "Ja150 kgStålFlensU-barHorisontal0.48 "503NOK
A307-USS1.88 "Nei350 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal0.87 "1 127NOK
B307-U1.89 "Nei350 kgStålFlensU-barHorisontal0.89 "454NOK
C307-UR1.89 "Ja350 kgStålFlensU-barHorisontal0.89 "782NOK
A309-USS2.66 "Nei750 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal1.3 "1 784NOK
C309-UR2.68 "Ja750 kgStålFlensU-barHorisontal1.31 "1 010NOK
B309-U2.68 "Nei750 kgStålFlensU-barHorisontal1.31 "606NOK
DESTACO -

207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, T-håndtak

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilPris (eks. mva)
A207-TU2.14 "U-bar654NOK
B207-TUL3.84 "Lang U-bar720NOK
DESTACO -

5105, 5110 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellMonteringsbaseBase lengdeBase breddeTotal høydeSlå på Lock PlusKlemmearm lengdeClamp Bar åpningHåndtak ÅpningPris (eks. mva)
A5105-BRFlens--6.54 "Ja3.13 "89 °159 °1 611NOK
B5110-RFlens2.5 "0.98 "6.54 "Ja4.83 "74 °138 °1 883NOK
C5110Flens2.5 "0.98 "6.54 "Nei4.83 "74 °138 °1 318NOK
C5105-RFlens1.62 "-6.54 "Ja3.13 "89 °159 °1 530NOK
B5110-BRFlens-1.26 "6.14 "Ja4.83 "74 °138 °2 018NOK
C5105Flens1.62 "-6.54 "Nei3.13 "89 °159 °1 020NOK
A5105-BRett--6.54 "Nei3.13 "89 °159 °1 054NOK
D5110-BRett-1.26 "6.14 "Nei4.83 "74 °138 °1 394NOK
DESTACO -

2002-serien vertikale holdeklemmer, U-stang

StilModellTotal lengdeBase lengdeBase breddeSlå på Lock PlusClamp Bar åpningHåndtak ÅpningHøyde under klemmearmenMonteringsbasePris (eks. mva)
A2002-U3.29 "--Nei75 °66 °0.95 "Flens365NOK
B2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Nei75 °66 °1.28 "Rett365NOK
C2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Ja75 °57 °1.25 "Flens770NOK
D2002-UBR4.270 "1.36 "-Ja75 °66 °1.28 "Rett666NOK
E2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Nei90 °72 °1.25 "Flens385NOK
F2002-UR4.270 "--Ja75 °66 °0.95 "Flens666NOK
DESTACO -

5905, 5910, 5915 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellMonteringsbaseBase lengdeBase breddeTotal høydeTotal lengdeKlemmearm lengdeClamp Bar åpningHåndtak ÅpningPris (eks. mva)
A5915Flens2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147 °74 °2 227NOK
B5905Flens1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 °70 °1 547NOK
C5910Flens1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 °71 °1 936NOK
D5910-BRett2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 °71 °1 885NOK
A5905-BRett3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 °70 °1 360NOK
DESTACO -

207-serien vertikale holdeklemmer, rett base, U-stang

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilPris (eks. mva)
A207-UB2.14 "U-bar346NOK
B207-ULB3.84 "Lang U-bar609NOK
DESTACO -

334-M Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A334-M-2525mm5.0866 "995NOK
B334-M-5050mm6.0709 "995NOK
B334-M-100100mm8.0394 "995NOK
DESTACO -

207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, solid stang

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A207-LR3.48 "Lang solid bar6.93 "4.5 "Ja642NOK
B207-S3.79 "Solid bar6.930 "3.790 "Nei537NOK
DESTACO -

528-serien Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellSakMonteringsbasePris (eks. mva)
A528-FHorisontal hold ned klemmeFrontmonteringsflens1 588NOK
B528Vertikal hold ned klemmeFlens1 688NOK
DESTACO -

334-serien trekklåseklemmer

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A334-SSRustfritt stålVertikal sperre, SS1 031NOK
B334StålVertikal sperre645NOK
DESTACO -

207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, U-stang

StilModelltypenKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A207-ULVertikalt håndtak hold nede3.85 "Lang U-bar375 kgStål6.930 "5.410 "Nei545NOK
A207-UVertikalt håndtak hold nede2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "3.720 "Nei336NOK
B207-URVertikalt håndtak hold nede2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "4.580 "Ja630NOK
C207-USSLoddrett håndtak, rustfritt stål2.85 "U-bar450 kgRustfritt stål5.630 "4.440 "Nei796NOK
DESTACO -

344-R Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A344-RM-2525mm6.752 "1 912NOK
B344-R31mm5.770 "1 392NOK
A344-RM-5050mm7.7362 "1 912NOK
A344-RM-100100mm9.7047 "1 688NOK
StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A334-R19.3mm4.12 "1 051NOK
A334-RM-2525mm5.1024 "1 230NOK
A334-RM-5050mm6.0866 "1 404NOK
A334-RM-100100mm8.0551 "1 404NOK
DESTACO -

324-R Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A324-R11.9mm3.47 "730NOK
B324-RM-2525mm4.4528 "1 183NOK
B324-RM-5050mm5.437 "860NOK
B324-RM-100100mm7.4055 "1 183NOK
DESTACO -

374-M Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A374-M-2525mm7.5905 "3 046NOK
A374-M-5050mm8.5748 "3 046NOK
B374-M-100100mm10.5433 "1 946NOK
DESTACO -

344-M Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A344-M-2525mm6.7559 "1 080NOK
B344-M-5050mm7.7401 "1 284NOK
C344-M-100100mm9.7086 "1 284NOK
StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A324-M-2525mm4.4764 "502NOK
A324-M-5050mm5.4606 "473NOK
A324-M-100100mm7.4291 "539NOK
DESTACO -

548, 578 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 kg9.45 "7.5 "2 440NOK
B5784.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 kg11.04 "8.62 "4 770NOK
DESTACO -

2007-serien vertikale holdeklemmer, U-stang

StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A2007-UR1.25 "Flens7.170 "6.600 "Ja883NOK
B2007-U1.25 "Flens7.170 "4.820 "Nei482NOK
C2007-UBR1.68 "Rett7.94 "6.600 "Ja883NOK
D2007-UB1.68 "Rett7.94 "6.600 "Nei482NOK
DESTACO -

2010-serien vertikale holdeklemmer, U-stang

StilModellDiameterHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A2010-UB-2.2 "Rett10 "7.510 "Nei781NOK
B2010-UBR-2.2 "Rett10 "7.510 "Ja1 595NOK
C2010-U0.340 "1.7 "Flens9.080 "6.090 "Nei710NOK
D2010-UR1.700 "1.7 "Flens9.080 "7.510 "Ja1 296NOK
DESTACO -

500-serien sveisbare vertikale holdeklemmer

StilModellVårklippBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde til toppen av klemarmenHoldekapasitetMonteringsbaseTotal høydePris (eks. mva)
A506-MLBNei2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 kgLang8.3 "2 170NOK
B505 MBNei1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 kgSving5.43 "1 607NOK
C501-BNei0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 kgSving2.99 "1 258NOK
B506 MBNei1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 kgSving6.59 "2 231NOK
D505-MLBNei2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 kgLang6.83 "1 536NOK
E503-MLBNei1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 kgLang3.93 "1 268NOK
F501-LBNei1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 kgLang3.53 "1 283NOK
G503-MLBLSCJa1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 kgLang med låsende fjærklips3.93 "3 935NOK
H505-MLBLSCJa2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 kgLang med låsende fjærklips6.83 "5 636NOK
I506-MBLSCJa1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 kgSvingbar med låsende fjærklips6.59 "4 040NOK
J505-MBLSCJa1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 kgSvingbar med låsende fjærklips5.43 "2 586NOK
K503-MBLSCJa1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 kgSvingbar med låsende fjærklips2.75 "2 240NOK
L506-MLBLSCJa2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 kgLang med låsende fjærklips8.3 "4 324NOK
DESTACO -

207-serien vertikale holdeklemmer, rett base, solid stang

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHøyde under klemmearmenSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A207-SB2.22 "Solid bar1.56 "Nei600NOK
B207-LBR3.5 "Lang solid bar1.55 "Ja1 402NOK
C207-LB3.48 "Lang solid bar1.56 "Nei320NOK
DESTACO -

7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Heavy Duty Cam Action Series

StilModellTotal høydeBase lengdeBase breddeTotal lengdeKlemmearm lengdeClamp Bar åpningHåndtak ÅpningHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A7-1015"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "1 502NOK
B7-587"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "2 091NOK
C7-598.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "1 997NOK
B7-609.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "2 363NOK
DESTACO -

2017 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 2017-seriens horisontale holdeklemmer har økt håndtaksklaring for å redusere klempunkter, sammen med en dreietapp med fast håndtak som gir jevn handling. De brukes i trebearbeiding, inventarkontroll, lett maskinering og testing av utstyr. Destaco horisontale klemmer har en U-formet arm med en maksimal holdekapasitet på 560 lb (254.01 kg).

StilModellSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A2017-UNei560 kgStålFlensU-barHorisontal2.53 "0.98 "425NOK
B2017-URJa560 kgStålFlensU-barHorisontal2.53 "0.98 "747NOK
DESTACO -

Vertikale holdeklemmer i 317-serien

Destaco 317-serie vertikale holdeklemmer har ergonomiske håndtak og en U-formet holdestang med stor stangåpningsvinkel. Disse vertikale klemmene har en dobbel monteringsflate og leveres med M8 eller 5/16-tommers spindeltilbehør.

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHandleHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A317-U2.53 "U-bar375 kgNeiStålFrontflensVertikal2.68 "583NOK
B317-S3.2 "Solid bar375 kgNeiStålFrontflensVertikal2.68 "555NOK
DESTACO -

Vertikale holdeklemmer i 2002-serien

Destaco vertikale holde-ned-klemmer (2002-serien) eller vertikale vippeklemmer holder arbeidsstykker fast i en stasjonær posisjon ved hjelp av et spakhåndtak som kobler inn og frigjør klemhodet mens det skyves til oppreist stilling. De har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmene og har en flenset eller rett bunn med gjengede hull for enkel montering. De er ideelle for bruk i bil-, romfarts-, forbruksvarer- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding. De brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og er integrert med nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket, basen og klemarmen og sveise dem i ønsket posisjon for forskjellige klemmeapplikasjoner. Disse Destaco-klemmene i 2002-serien har rustfritt stålkonstruksjon med svart oksid, ikke-reflekterende finish (utvalgte modeller) for å motstå korrosjon på utsatte overflater, og tåler belastninger på opptil 600 lb. Disse klemmene tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærer klemmer mens materialet festes til en arbeidsflate og er utstyrt med et langt håndtak som gir utmerket håndklaring som kan flyttes for å begrense åpningsvinklene opp til 90 grader for ekstra sikkerhet. Disse klemmens boltmønstre kan byttes ut med 202-serien vippeklemmer. De brukes med boltholdere, spindelenheter og flensskiver. Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus sikkerhetsfunksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmene. Destaco 2002-serien vertikale vippeklemmer er tilgjengelige i U-bar eller solid bar klemarmvarianter på Raptor Supplies, for enkel feste av armforlengelser.

StilModellHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdePris (eks. mva)
A2002-S207-606.98 kg-Karbonstål----543NOK
B2002-SR207-606.98 kg-Karbonstål----845NOK
DESTACO -

2013 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 2013-seriens horisontale holdeklemmer har økt håndtaksklaring for å redusere klempunkter, sammen med en dreietapp med fast håndtak som gir jevn handling. Destaco horisontale klemmer brukes i trebearbeiding, inventarkontroll, lett maskinering og i testing av utstyr. De er også utstyrt med en U-formet arm med en maksimal holdekapasitet på 295 lb (133.81 kg).

StilModellSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A2013-UNei295 kgStålFlensU-barHorisontal1.65 "0.75 "341NOK
B2013-URJa295 kgStålFlensU-barHorisontal1.65 "0.75 "599NOK
DESTACO -

2027 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 2027-seriens horisontale holde-ned vippeklemmer er ideelle for å jobbe i et begrenset rom med sin lave høyde design. De er laget av stål og har en flensbase med en U-formet arm. Noen av de horisontale klemmene er tilgjengelige med en Toggle Lock Plus-funksjon for å unngå utilsiktet åpning. De har en total lengde på 9.88 tommer (25.095 cm) med 2.25 tommer (5.715 cm) høyde og en klemmestangåpningsvinkel på 68 grader. Disse Destaco-vippeklemmene har en holdekapasitet på 840 lb (381.018 kg) og leveres med en neoprenspindel.

StilModellSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A2027-UNei840 kgStålFlensU-barHorisontal2.86 "1.32 "519NOK
B2027-URJa840 kgStålFlensU-barHorisontal2.86 "1.32 "914NOK
DESTACO -

3031, 3051 serien trekklåseklemmer

Destaco 3031, 3051-seriens trekkbare låseklemmer er godt egnet for sikring og støping av lukninger for lokk, dører og deksler og også for monteringsapplikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Disse trekklåsklemmene gir et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens de fester materialet til arbeidsflaten og holder dem på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og presset ned for å nå låst posisjon, sikrer mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner. Disse låseklemmene har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Disse Destaco 3031, 3051-seriene trekklåsklemmene har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Disse låseklemmene er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse klemenhetene gir videre innovative, kontrollerte krokbevegelser som muliggjør rask, sikker og enhåndsbetjening. Destaco 3031, 3051 Series trekkbare låseklemmer er i stand til å motstå belastninger på opptil 1500 lb og tilbyr krokjustering opptil 14 mm. Destaco 3031, 3051-seriens trekkbare låseklemmer kommer med J-hakelåser, integrert med gjengede J-kroker for enkle justeringer.

StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHook justerbar rekkeviddeHook TypePris (eks. mva)
A30511500 kgNeiStålFlens14mmJ-krok1 818NOK
B3051-R1500 kgJaStålFlens14mmJ-krok2 266NOK
DESTACO -

247, 267 serie vertikale holdeklemmer

Disse vertikale holdeklemmene i Destaco 247- og 267-serien er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Disse klemmene tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. De består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og -foringer og har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon. Disse enhetene har en holdekapasitet på 1200 lb og har store stangføringer for utmerket sidestabilitet. De holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 247- og 267-seriens vertikale holdeklemmer brukes i sveising, sliping, maskinering og metallfabrikasjon i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene har en flenset eller rett bunn med gjengede hull for enkel installasjon og kommer med et ergonomisk håndtak for å sikre minimal tretthet av operatøren. Utvalgte modeller leveres med neopren spindler for å vise kjemisk stabilitet og for å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Disse Destaco 247- og 267-seriene er tilgjengelige i U-stang- og solide stangklemmearmvarianter på Raptor Supplies for justerbar spindelplassering og for å tilby henholdsvis tilpassede fester og fast klemme.

StilModellHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdePris (eks. mva)
A247-S1.98 "1000 kgNeiStålFlensSolid barVertikal7.02 "809NOK
B247-U2"1000 kgNeiStålFlensU-barVertikal4.87 "766NOK
C247-UB2.33 "1000 kgNeiStålRettU-barVertikal4.87 "795NOK
B267-U3.08 "1200 kgNeiStålFlensU-barVertikal5.92 "996NOK
D267-S3.08 "1200 kgNeiStålFlensSolid barVertikal8.88 "955NOK
DESTACO -

Vertikale holdeklemmer i 202-serien

Disse vertikale holde-ned-vippeklemmene i Destaco 202-serien eller kraftige holde-ned-klemmer er ideelle for montering på trange steder i . De leveres med spakhåndtak som skyves til oppreist stilling, for å holde arbeidsstykkene godt på plass når klemmene er koblet inn. De har et fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmene. Disse klemmene har flens eller rett bunn med gjengede hull for enkel installasjon. De er egnet for kontroll av armaturer, lett maskinering, montering og testing, sveising, boring, fresing og trebearbeidingsapplikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. De brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og er integrert med nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibilitet til å plassere håndtaket ettersom de har et ergonomisk, T-håndtak eller vertikale håndtakalternativer med tretthet mindre håndtak. Disse vertikale holdeklemmene er laget av rustfritt stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å motstå belastninger på opptil 250 lb. Disse klemmene tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens de fester materialet til en arbeidsflate, og har en flenset eller rett base med gjengede hull for henholdsvis rask og sikker overflate- eller bladmontering. De er videre utstyrt med et langt håndtak med stor håndklaring som kan ha minimum 90 graders åpningsvinkel for ekstra sikkerhet. Disse klemmens boltmønstre kan byttes ut med 2002-seriens vippeklemmer. Videre har de plass til M6 eller 1/4 tommers spindelsammenstillinger for å gi maksimal klemkraft. Disse vertikale vippeklemmene i Destaco 202-serien er tilgjengelige i U-bar eller solid bar klemarmvarianter på Raptor Supplies for henholdsvis justerbar spindelplassering og tilpassede fester eller fast innspenning.

StilModellKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A202-UB-L1.5 "0.92 "200 kgNeiStålRettÅpen U-BarVertikal277NOK
B202-UL1.5 "0.92 "200 kgNeiStålFlensÅpen U-BarVertikal277NOK
C202-T1.31 "0.93 "200 kgNeiStålFlensSolid barT-håndtak572NOK
D202-B1.33 "1.15 "200 kgNeiStålRettSolid barVertikal478NOK
E202-U1.73 "0.92 "200 kgNeiStålFlensU-barVertikal268NOK
E202-TU1.73 "0.94 "200 kgNeiStålRettU-barT-håndtak520NOK
F202-UB1.73 "1.13 "200 kgNeiStålRettU-barVertikal277NOK
G202-UL2.29 "0.92 "200 kgNeiStålFlensLang U-barVertikal458NOK
H2022.31 "0.93 "200 kgNeiStålFlensSolid barVertikal420NOK
DESTACO -

Vertikale holdeklemmer i 201-serien

Disse vertikale låseklemmene i Destaco 201-serien, også kjent som vertikale manuelle holdeklemmer, er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer skal festes til en arbeidsflate. Disse manuelle klemmene holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmene er koblet inn. Videre påfører de nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer og er ideelle for inventarkontroll, montering/testing, trebearbeiding og lett maskinering i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse holdeklemmene har en lavprofildesign for trange steder og tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemarmen og håndtaket ved å sveise dem i ønsket posisjon. De består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Disse klemmene leveres med en neopren spindel for maksimal holdekraft og ergonomisk håndtak. Destaco vertikale manuelle holdeklemmer har en rett eller flenset base med gjengede hull for enkel installasjon. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket etter behov og har et håndtak som ikke blir trett. Disse vertikale holdeklemmene er laget av stål/rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å tåle belastninger på opptil 125 lb. I tillegg har de en flenset eller rett base med gjengede hull for rask og sikker overflate- eller bladmontering, hhv. Disse klemmene gir stor håndklaring og kan vise en maksimal klemmestangåpningsvinkel på 100 grader.

StilModellHøyde under klemmearmenKlemmearm lengdeHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A201-USS0.62 "1.02 "125 kgNeiRustfritt stålFlensU-barVertikal437NOK
B201-U0.63 "1.03 "100 kgNeiStålFlensU-barVertikal221NOK
C201-TU0.63 "1.01 "100 kgNeiStålRettU-barT-håndtak537NOK
D201-UB0.88 "1.03 "100 kgNeiStålRettU-barVertikal228NOK
DESTACO -

2002-serien vertikale holdeklemmer, solid stang

StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A2002-SR0.95 "Flens4.72 "Ja699NOK
B2002-S0.95 "Flens4.72 "Nei322NOK
C2002-SB1.28 "Rett5.28 "Nei322NOK
D2002-SBR1.28 "Rett5.28 "Ja635NOK
DESTACO -

Vertikale holdeklemmer i 210-serien

Destaco 210-seriens vertikale holdeklemmer er egnet for montering på trange steder. De er utstyrt med spakhåndtak som skyves til oppreist stilling for å holde arbeidsstykkene godt på plass når klemmene er koblet inn. Disse vippeklemmene har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmene, og er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. De har en luftaktivert sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og bruker deretter trykkluften for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Disse vertikale holde-ned-vippeklemmene kommer integrert med herdede bøssinger og pinner på alle dreiepunkter for lengre levetid. Disse enhetene tillater økonomisk bruk på kortsiktige jobber med kortvarig feste, er fullstendig selvforsynt og trenger bare en enkelt trykkkilde for økt sikkerhet. De har en lukket design for MIG- og punktsveising i skitne arbeidsmiljøer, og kommer med en ikke-vibrerende sylinder som lett kan føres hardt inn i armaturer. Destaco vertikale hold-down vippeklemmer er praktisk talt vedlikeholdsfrie, og de krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand. Disse klemmene gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreie- og spaksystemet skal sikre maksimal funksjon og utmerket ytelse. De har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Disse enhetene er laget av stål / rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og kommer integrert med et ergonomisk vertikalt håndtak for et sterkt og komfortabelt grep. Disse vertikale holde-ned-vippeklemmene i Destaco 210-serien er i stand til å tåle belastninger på opptil 450 lb og har en åpningsvinkel på stangen på 103 grader.
Vi tilbyr også 201 Series vertikale klemmer har klemmestangens åpningsvinkel opp til 100 grader.

StilModellKlemmearm lengdeHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A210-SR3.58 "750 kgJaStålFlensSolid barVertikal1.67 "774NOK
B210-TU3.62 "600 kgNeiStålRettU-barT-håndtak1.67 "923NOK
C210-USS3.62 "750 kgNeiRustfritt stålFlensU-barVertikal1.69 "975NOK
D210-U3.63 "600 kgNeiStålFlensU-barVertikal1.67 "477NOK
E210-UR3.65 "600 kgJaStålFlensU-barVertikal1.67 "791NOK
F210-UB3.65 "600 kgNeiStålRettU-barVertikal2.2 "477NOK
G210-S5.47 "750 kgNeiStålFlensSolid barVertikal1.67 "464NOK
DESTACO -

Vertikale holdeklemmer i 207-serien

Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer festes til en arbeidsflate. Disse klemmene monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Disse klemmene orienterer håndtaket vertikalt for en 90-graders åpningsvinkel. De inkluderer forskjellige BLK-modellklemmer med svart og ikke-reflekterende finish, og forskjellige T-håndtaksklemmer med lav profil (modeller inkludert - "T") som brukes til forskjellige arm- og monteringsapplikasjoner. Destaco 207-seriens vertikale holde-ned-vippeklemmer består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og bøssinger. Disse klemmene gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for hyppige bevegelser av et trestykke. Det unike dreiesystemet og det unike spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. De har høy innsatskraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med ulike materialtykkelser. De har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco vippeklemmer er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 375 lb. Utvalgte modeller leveres integrert med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen for å sikre at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.

StilModellKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A207-UL1.5 "1.25 "375 kgNeiStålFlensÅpen U-BarVertikal350NOK
B207-UB-L1.5 "1.25 "375 kgNeiStålRettÅpen U-BarVertikal350NOK
C207-UF1.86 "2.68 "375 kgNeiStåldualU-barVertikal545NOK
D207-SF3.2 "2.69 "500 kgNeiStåldualSolid barVertikal613NOK
DESTACO -

353-serien trekklåseklemmer

Destaco 353-serien trekkfeste har en karbonkonstruksjon eller rustfritt stålhuskonstruksjon med utskiftbare svingpinner i rustfritt stål for enkelt vedlikehold og et ergonomisk håndtak. Disse klemmene er ideelle for å feste direkte på skillelinjene til en form. Destaco trekkklemme er egnet for applikasjoner innen støping, lukking og sveising

StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseMaks. KjeveåpningHook TypePris (eks. mva)
A353-652100 kgNeiStålSkilleveggklemme2.57 "Avskjedslinje1 436NOK
A353-352800 kgNeiStålSkilleveggklemme1.39 "Avskjedslinje917NOK
DESTACO -

533, 535 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellTotal lengdeBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetMonteringsbaseTotal høydePris (eks. mva)
A533-L125 "2.36 "1.75 "2.56 "1.86 "1500 kgFlens8.6 "2 158NOK
B533-LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 kgRett9.31 "2 059NOK
C535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 kgFlens10.35 "2 606NOK
B535-LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 kgRett11.26 "2 484NOK
DESTACO -

202-serien vertikale holdeklemmer, rustfritt stål

StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHøyde under klemmearmenTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A202-SS1.31 "Solid bar0.93 "4.33 "2.31 "930NOK
B202-USS1.73 "U-bar0.92 "4.310 "2.730 "546NOK
DESTACO -

324-serien trekklåseklemmer

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A324-SSRustfritt stålVertikal sperre, SS765NOK
B324StålVertikal sperre421NOK
DESTACO -

344-serien trekklåseklemmer

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A344-SSRustfritt stålVertikal sperre, SS2 051NOK
B344StålVertikal sperre907NOK
DESTACO -

2010-serien vertikale holdeklemmer, solid stang

StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A2010-S1.7 "Flens9.08 "Nei658NOK
B2010-SR1.7 "Flens10 "Ja1 236NOK
C2010-SBR2.2 "Rett9.08 "Ja1 189NOK
D2010-SB2.2 "Rett9.08 "Nei789NOK
DESTACO -

2007-serien vertikale holdeklemmer, solid stang

StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A2007-S1.25 "Flens7.17 "Nei481NOK
B2007-SR1.25 "Flens7.17 "Ja947NOK
C2007-SBR1.68 "Rett7.94 "Ja948NOK
D2007-SB1.68 "Rett7.94 "Nei524NOK
12

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en klemplate?

Destaco vippeklemmer er utstyrt med en klemplate for å holde arbeidsstykket på plass. Den skyver mot arbeidsstykket for å holde det stille under fastspenning. Klemplaten kan både dreies og vippes, noe som gjør den ideell når du klemmer en konisk gjenstand.

Hvordan måles vippeklemmer?

Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.

Hvilket fett er ideelt for å gjenoppbygge Destaco-klemmer?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hvordan fungerer en vertikal hold-down vippeklemme?

Vippeklemmen aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?