DESTACO 207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, solid stang


filtre
Base lengde: 1.38 " , Base Bredde: 1.73 " , Klemmestangåpning: 99 grader , Diameter: 0.280 " , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 57 grader , Høyde under klemarm: 1.26 " , Holdekapasitet: 500 kg , Materiale: Stål , Monteringsbase: Flens , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: solid , Type: Vertikalt håndtak hold nede
StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
207-LR
3.48 "Lang solid bar6.93 "4.5 "Ja642NOK
B
207-S
3.79 "Solid bar6.930 "3.790 "Nei537NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?