Klemmer | Norge

Klemmer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Vinkelskjerm 90 grader fast 3-1 / 2 tommers åpen
Varenummer: AC8EEB
Modell: 39M996
1 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
C-skinnemontering, 1/4 tommers rørstørrelse
Varenummer: CF3ZMA
Modell: T2009R
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klemmearmsett
DESTACO

Klemmearmsett

Varenummer: CW3GJH
Modell: 8UM634-15-144
689NOK / enhet
Se detaljer
Klemmearm, lateral
Varenummer: CW3GBV
Modell: 8JG-066-1-01
728NOK / enhet
Se detaljer
Deep Throat Body Clamp, 6900 lbs., smidd stål
Varenummer: AX3JND
Modell: 90406B
Se detaljer
F-Clamp Spark-Duty sekskanthode 4-3/4 tommers halsdybde
Varenummer: AJ2FYR
Modell: 86150
813NOK /pakke
Legg i handlevognen
Hex Head Bolt, rustfritt stål
Varenummer: CF3ZRV
Modell: TB3SS
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pin og kam, for horisontal plateklemme, 2 tonn
Varenummer: CL4YDK
Modell: P-PCH020-3
Se detaljer
Gjenget stang, svingbare føtter, 1/2-13 x 6 tommers rustfritt stål
Varenummer: CV8QDX
Modell: 12227
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vippeklemme, flat fot, stål, vertikalt håndtak, 315 lbs. Holdekapasitet
Varenummer: CJ3QGP
Modell: K0662.012101
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rør, 3/4 tommers størrelse, aluminium
Varenummer: CF3VWK
Modell: H4012S-AL
690NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vertikal holde-ned-vippe-låseklemme, 5000 lb kapasitet
Varenummer: AJ8AYL
Modell: 506-MBLSC
4 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...188189

Klemmer

Klemmer brukes til å holde metall, tre og plast på plass, slik at byggejobber kan utføres med troverdighet og letthet. Raptor Supplies tilbyr klemmer for trebearbeiding, rørleggerarbeid og elektriske installasjonsprosjekter. En vårklemme fra Raptor Supplies er best for metallarbeidsjobber som sveising eller lodding, mens treklemmer kan hjelpe med møbelkonstruksjon eller andre delikate trebearbeidingsprosjekter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?