SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12 til 15VDC, DC strømforsyning


filtre
Tilfellet Materiale: Metal , Hz: 47 til 63 , Inngangsspenning: 100/120/220/230/240 VAC , Montering: Panel , Driftstemp. Område: 0 grader til 50 grader C , Utgangsspenning: 5 VDC, +/- 12 til 15 VDC , Stil: Linear
StilModellDybdeHøydePower RatingBreddePris (eks. mva)
A
SLT122040412T
1.62 "6.5 "10W, 4.8 til 6W4"3 098 NOK
B
SLT123101012T
2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 229 NOK
C
SLT126181812T
2.75 "4.87 "30W, 21.6 til 22.5W11 "5 510 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?