Pull action låseklemmer er egnet for hyppig lukking og åpning av armaturer / arbeidsstykker ved låsing, støping og montering. De har et håndtak som fester / plasserer en klemmestang eller krok rundt et motsatt arbeidsstykke (plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen). Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 331-serien klemmer er utstyrt med en horisontal U-krok for å trekke/lukke et arbeidsstykke som er plassert parallelt med klembasen. Klemmehåndtakene deres har en patentert tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 331-RM-100-klemmen har en 100 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde U-krok-stilklemmer. Denne klemmen har Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Den har en flensbase for rask og enkel montering på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen er laget av stål for å tåle vanlig slitasje på grunn av røff bruk. Den har en maksimal holdekapasitet på 720 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene i forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 og -M-50 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334-RM-100 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 1000 lb og en vertikal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 331-RM-100 låseklemme brukes til å lukke inventar, slik som former, kammerdører, lokk og tilgangsdeksler i transport-, forbruksvarer-, bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 331-RM-100 trekkfunksjon med låseklemme med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
- Den er utstyrt med en horisontal U-krok (gjenget) trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 100 mm lengre enn standard U-krok for praktisk trekking av arbeidsstykker i større lengde.
- Denne klemmen gir en maksimal lastekapasitet på 720 lb.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å forhindre bøyning eller brudd under tung belastning.
- Denne klemmen har en monteringsstil med flensbunn for rask installasjon på et horisontalt arbeidsstykke / overflate.
- Det ergonomiske håndtaket har en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av kroken til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (331005) for sikker feste av et arbeidsstykke til Destaco 331-RM-100 klemme.
- Destaco erstatningskrokenhet (331215-M-100) og tommelkontrollspak (330-ZB1) brukes til å erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-RM-100 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 331-RM-100-klemmens base og låseplate har gjengede hull for rask installasjon på et flatt, horisontalt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes fra den monterte overflaten ved å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 331-RM-100 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmevarianter, for eksempel Destaco 331-M-100 låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Vi kan også levere Destaco 331-RSS-M-100 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 331-RM-100 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (331-R), 25 mm lengre enn standard lengde (331-RM-25) og 50 mm lengre enn standard kroklengde (331-RM-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.