Veksle klemmespindelsamlinger

filtre

DESTACO -

Flat Tip Bonded Neopren Spindle Metric

StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A201208-M0.31 "M432mm33NOK
B205208-M0.31 "M422mm30NOK
C202208-M0.39 "M644mm46NOK
C215208-M0.39 "M654mm49NOK
C507208-M0.51 "M883mm53NOK
C225208-M0.51 "M853mm53NOK
B307208-M0.51 "M843mm47NOK
C240208-M0.67 "M1079mm63NOK
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm80NOK
DESTACO -

Flat tip bonded neopren spindel tommer

Disse Destaco neopren-spindlene er gjengede stenger med gummistopper som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Disse vippeklemmespindelenhetene kan justeres for å imøtekomme materialer av varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer (inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer) for å beskytte dem mot skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying, samt for å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Når gummiproppene begynner å slites bort, eliminerer disse spindlene risikoen for skader på grunn av de neoprenkonstruerte spissene. Neoprenkonstruksjonen til disse spindlene viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde (-22 grader til 220 grader Fahrenheit). De sikrer også forlenget levetid og gir maksimal klemkraft. Disse oljebestandige og silikonfrie spindlene inkluderer låsemuttere for å tillate justering av klemavstand samt forenkle enkel og sikker installasjon. Disse spindlene har en hardhet på opptil 85 Shore A og er tilgjengelige i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 og M12 trådstørrelsesvarianter for rask feste, på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også spindler i rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandig ytelse. Ønsker du å bestille disse er det bare å be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.

StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A5072080.5 "5 / 16-183"53NOK
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "47NOK
A1052080.34 "8-321"45NOK
A2012080.38 "10-321.38 "38NOK
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "43NOK
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "51NOK
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "96NOK
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "65NOK
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "77NOK
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "104NOK
A2672080.94 "5 / 8-115"142NOK
DESTACO -

Svingbar fotspindel

Destaco svingbare fotspindler brukes i rettlinjede actionklemmer og består av en intern trykkfjær for å justere tykkelsen i henhold til materialet. De er tilgjengelige i forskjellige gjengestørrelser, høyder og svingvinkler.

StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "97NOK
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "95NOK
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "112NOK
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "104NOK
A468206-M0.67 "M103"111NOK
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "179NOK
B2102092"3 / 8-163.56 "377NOK
VESTIL -

LJ-serien nivelleringsjekker

StilModellHøydeKjeveåpningMaterialeMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
ALJ-918 "3 1 / 4 "Stål9"1 430NOK
BLJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Rustfritt stål9"-
RFQ
CLJ-1726 "11 1 / 4 "Stål17 "1 630NOK
DLJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rustfritt stål17 "-
RFQ
ELJ-2130 "15 1 / 4 "Stål21 "-
RFQ
FLJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rustfritt stål21 "-
RFQ
VESTIL -

Erstatningsputer for utjevningsjekk i LJ-serien

StilModellPris (eks. mva)
ALJ-PAD299NOK
BLJ-PAD-SS514NOK

Veksle klemmespindelsamlinger

Vippeklemmespindelsammenstillinger er designet for å brukes med vippeklemmer produsert av forskjellige selskaper. Disse spindelenhetene gir ikke-merking, men sikker fastklemming eller fastholdelse av arbeidsstykkene. Arbeidsstykkene holdes riktig via vippeklemmene som brukes med sammenstillingene i drift. Stålspindlene kommer også med neopren eller gummierte spisser, med forskjellige spissstiler (flat/avrundet/svingfot) og en sinkbelegg. På samme måte tilbys disse vippeklemmeenhetene i forskjellige dimensjoner av ledende produsenter som De-sta-co, Albion & Vestil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?