Hvor er Parker Hannifins hovedkvarter?
Parker Hannifins hovedkontor er i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland (med en Cleveland postadresse). Det ble grunnlagt i 1917 og har vært børsnotert på NYSE siden 9. desember 1964.
Hvor får man kjøpt Parker beslag?
Raptor Supplies tilbyr hele katalogen av Parker beslag med pålitelige, lekkasjefrie koblinger som overgår i harshest miljøer. Den inkluderer Intru-Lok-fittings, EO-fittings, Triple-Lok-fittings, Ferulok-fittings, EO-2-fittings, Seal-Lok-fittings, pipefittings og port adapter.
Hva om jeg ikke finner Parker Hannifin-produkt jeg trenger på nettet?
Hvis du har en Parker Hannifin-vare, du trenger, som en slange, kobling eller hurtigkobling, send oss en e-post med bildet av ditt eksisterende produkt eller send en lenke eller screenshot av Parker nødvendig element. Teamet vårt vil svare og tilby det riktige produktet.
Betyr Parker lage AN / AS rørfittings?
Parker rørdeler og endapters samsvarer med SAE, ikke AN/AS-standarder. These-beslagene kan implementeres for bakkestøtte, men kan ikke brukes til bruk i luften.
Hva er standardbelegget som brukes av Parker på beslagene deres?
Parker rørdeler og endapters har en proprietær sink krom-6-fri plating, kalt ToughShield 1000. Den tilbyr opptil 1000 timer med rød rust-korrosjonsbestandighet og også prevents korrosjon fra spredning til de tilstøtende større komponentene (ventiler, pumper osv.) i systemet.
Hvilken Parker beslag å bruke til srevent landbrukskorrosjon?
Parker tilbyr XTR Coating som bekjemper korrosjon forårsaket av nitrogenbasert gjødsel. XTR Coating er tilgjengelig på rørfittings og endapters, samt slangekoblinger, etter forespørsel. For å få et tilbud, ta kontakt Raptor Supplies.
Betyr Parker har rørdeler og endapters for alternativt brensel som CNG, LNG, LPG og H2?
Absolutt, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal fittings har separat produkt lines tilgjengelig, spesielt for CNG, LNG, LPG eller H2 alternative drivstoffapplikasjoner.
Betyr Parker tilby høyere temperatur O-ringer?
Ja, Parker gir høy temperatur 90 durometer FKM (fluorkarbon) O-ringer som har en temperaturklassifisering på -15 til 400 graderrees Fahrenheit.