PARKER VVS nåleventiler

Designet for å regulere væsker i prosesser, kraftproduksjon og instrumentering. Begrens eller tillat væskestrømmen ved å bruke en slank nåleformet stempel som passer i et konisk sete

filtre

Parkers nåleventiler tillater nøyaktig regulering av strømning, vanligvis gass eller vann, gjennom et apparat eller system. Disse ventilene har en liten port og gjenget, nåleformet stempel, som lar en minimal mengde stoff passere gjennom ventilen.
PARKER -

VVS nåleventiler

StilModellPris (eks. mva)
AV-502SCT3 319NOK
BV-503SDT4 700NOK
CV-508SCT3 357NOK
AV2-509SDT9 727NOK
PARKER -

V-serien, nåleventiler

StilModellBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. PressStammen TypeTube SizePris (eks. mva)
A6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiNål3 / 8 "3 445NOK
A8A-V8LK-SS316 rustfritt stål3 1 / 16 "1.29 gpm4.187 "5000 psiBlunt nål PCTFE1 / 2 "3 852NOK
A2A-V2LR-SS316 rustfritt stål2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiSløv1 / 8 "3 151NOK
A2A-V2LN-SS316 rustfritt stål2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiRegulering1 / 8 "2 887NOK
A4A-V4LR-SS316 rustfritt stål2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiSløv1 / 4 "2 529NOK
A6A-V6LR-SS316 rustfritt stål2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psiSløv3 / 8 "3 227NOK
A4A-V4LN-SS316 rustfritt stål2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiRegulering1 / 4 "2 222NOK
A4A-V4LK-SS316 rustfritt stål2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiBlunt nål PCTFE1 / 4 "2 786NOK
A6A-V6LK-SS316 rustfritt stål2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiBlunt nål PCTFE3 / 8 "3 266NOK
A8A-V8LN-SS316 rustfritt stål3 1 / 16 "1.05 gpm4.187 "5000 psiRegulering1 / 2 "4 019NOK
B4A-V4LR-BMessing2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "3000 psiSløv1 / 4 "1 659NOK
B6A-V6LR-BMessing2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "3000 psiSløv3 / 8 "2 130NOK
B6A-V6LN-BMessing2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "3000 psiRegulering3 / 8 "2 360NOK
B8A-V8LR-BMessing3 1 / 16 "1.23 gpm4.187 "3000 psiSløv1 / 2 "3 975NOK
B8A-V8LN-BMessing3 1 / 16 "1.05 gpm4.187 "3000 psiRegulering1 / 2 "3 563NOK
B4A-V4LN-BMessing2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "3000 psiRegulering1 / 4 "1 738NOK
PARKER -

Bi retningsbestemte strømningsventiler

Parker 338-serien nåleventiler gir presis og effektiv strømningskontroll og justering for fabrikkautomatiseringsapplikasjoner. De har et fint konisk nålstempel som sikrer nøyaktig strømningskontroll selv ved lave strømningshastigheter og en justeringsknapp med numeriske mikrometerposisjonsmarkeringer for å gi en klar visuell indikasjon av strømningskontrollinnstillinger. Stillskruen deres kan strammes for å opprettholde innstillingene på ønsket punkt etter valg av strømningshastighet. De har kraftig messingkonstruksjon for å tåle høyt trykk samtidig som de minimerer slitasje.

StilModellPris (eks. mva)
A003381101837NOK
RFQ
A00338G1101808NOK
RFQ
A0033811021 150NOK
RFQ
A0033811031 588NOK
RFQ
A00338G1100644NOK
RFQ
A003381100636NOK
RFQ
A0033811041 662NOK
RFQ
PARKER -

MV-13-serien, nåleventiler

StilModellTilkoblingInnløpsportstørrelseLengdeMaks. StrømmeTube SizePris (eks. mva)
AMV-13-166Komprimering1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "4 653NOK
AMV-13-163Komprimering3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "4 237NOK
BMV-13-104flare1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-4 232NOK

Egenskaper

  • Disse ventilene er konstruert for sikker isolasjon og kontroll av strømmen til trykkmåleenheter, som målere, sendere eller brytere.
  • De har en selvsentrerende, ikke-roterende stammespiss for en bobletett avstengning og lavt dreiemoment mot utblåsning.
  • De kommer integrert med en gland-låsemutter som opprettholder en sikker forbindelse med begrensede vibrasjoner.
  • De er ideelle for skrens, vannbehandling, kjemiske injeksjonsskinner, gassforsterkersystemer, trykk- og strømningsmåling og testutstyr.
  • Modeller, som f.eks MV-13-serien nåleventiler, bruker en PFA-kropp med høy renhet som gjør dem ideelle for aggressive kjemikalier og gassapplikasjoner. De kommer også med stammeforsegling for en jevn og jevn flyt.

Arbeidsmekanisme

  • Nåleventilens stempel har en avsmalnende ende som heves eller senkes med spinningen av et T-håndtak for å åpne/lukke en åpning.
  • Håndtaket er koblet til stempelet ved hjelp av en stamme. En låsemutter følger med for å forhindre at stempelet skrus helt ut når håndtaket dreies.
  • Når stempelet beveger seg ned, kommer den spisse enden i kontakt med ventilsetet for å tette åpningen helt og muliggjøre nøyaktig strømningshastighetskontroll.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er disse nåleventilene laget av?

Nåleventilen bruker messing, rustfritt stål eller plastmateriale for bruk i forskjellige applikasjoner. Disse materialene har kjemisk/korrosjonsbestandighet og tåler høye temperaturer (unntatt plast).

Endrer en nåleventil væsketrykket?

Ja, nåleventiler kan endre væsketrykket i et system.

Hva er en strupeventil?

Gassventiler (nåle) kontrollerer hastigheten til en pneumatisk enhet og justerer strømningshastigheten når luften/væsken strømmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?