PARKER Rørbeslag av karbonstål

Ideell for prosesskontroll og instrumenteringstilkoblinger i gass- og væskeapplikasjoner. Tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper i både metriske og SAE størrelser

filtre

StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"321NOK
A4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"131NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"175NOK
A6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"172NOK
A4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"125NOK
A8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"175NOK
A8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"330NOK
A8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"175NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 SE-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "717NOK
A6-6 SE-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "324NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "159NOK
A2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "101NOK
A4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "106NOK
A6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "142NOK
PARKER -

Albue, 90 grader, karbonstål

StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "443NOK
A6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "618NOK
A8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "746NOK
B4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "177NOK
B8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "275NOK
B6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "347NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "169NOK
A4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "127NOK
A8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"206NOK
A8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "222NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "246NOK
A4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "192NOK
A6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "174NOK
PARKER -

Reduserende adapter, karbonstål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F295NOK
A8-6 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 800 grader F270NOK
A4-2 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reduserende adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 800 grader F185NOK
A6-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reduserende adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F178NOK
BRI11 / 4EDX1CFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringSoft Beal Type1-61 / 64 "Redusering4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader til 250 grader F730NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "560NOK
A4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "625NOK
A6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "379NOK
PARKER -

Hul sekskantplugg, karbonstål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4 PHH-SKarbonstålMNPT1 / 4 "Hul sekskantplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F82NOK
A6 PHH-SKarbonstålMNPT5 / 16 "Hul sekskantplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F83NOK
BVSTI22X1.5EDCFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringMetric25 / 64 "Støpsel5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader til 250 grader F217NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"271NOK
A2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"147NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "1 155NOK
A4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "545NOK
A6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "1 009NOK
PARKER -

Street Albue 1/4 tommer

StilModellTilkoblingstypeSakTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4-4 SE-SMNPTStreet Albue, 90 grader-20 grader til 800 grader F505NOK
B4-4 SVE-SPTStreet Albue, 45 grader-20 grader til 450 grader F240NOK
PARKER -

Konverteringsadapter

StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A10-3 / 4 F5OG-S-4000 psi--
RFQ
B16-3 / 4 F5OG-S1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"166NOK
B12-3 / 8 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"140NOK
B12-1 / 2 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"117NOK
B10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"108NOK
B8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"93NOK
B12-3 / 4 F5OG-S1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"128NOK
B16-1 F5OG-S1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"227NOK
B20-1 F5OG-S1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"345NOK
B20-1 1/4 F5OG-S2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"408NOK
B24-1 1/2 F5OG-S2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"679NOK
B24-1 1/4 F5OG-S2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"1 180NOK
B24-1 F5OG-S2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"488NOK
B32-2 F5OG-S2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"1 978NOK
B4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"110NOK
B6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"61NOK
B8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"95NOK
B8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"74NOK
B6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"116NOK
B4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"96NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "522NOK
A4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "241NOK
PARKER -

Reduksjonsadapter 1/4 tomme x 1/4 tomme 7000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
4-4 RA-SAF7GXD235NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?