PARKER Rørbeslag av polyetylen

Parker PEFR-serie polyetylenrør ideell for pneumatiske kontroller i HVAC-systemer. UL 94 V-2 oppført for utmerket flammemotstand. Kan operere ved et maksimalt trykk på 185 PSI. Kompatibel med Parker Fast & Tite, Prestolok messing og Dubl-Barb enheter

filtre

PARKER -

PEFR -serie polyetylenrør, svart

Parker PEFR -serien polyetylenrør er utmerkede flammebestandige enheter designet for bruk i sveisesprut / gnistmiljøer og pneumatiske kontroller i HVAC -systemer. Disse enhetene er laget av lineær lavdensitetspolyetylen (LLDPE) for å gi større motstand mot spenningssprekkdannelse på grunn av kjemikalier, såper, løsemidler eller oljer. De er i samsvar med UL 94 V-2 og ASTM D-1693 standarder og er tilgjengelige i driftstrykk på 100, 140, 155 og 185 PSI.

StilModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
APEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "111NOK
RFQ
APEFR-4-0500140 psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "36NOK
RFQ
APEFR-4-1000140 psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "73NOK
RFQ
APEFR-6-0500155 psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "68NOK
RFQ
APEFR-2.5-0500185 psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "32NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?