A B Fargetemp .: 5000K , CRI: 70 , Beskrivelse/Spesialfunksjoner: Øvre / nederste visir; Full visir; Vandal Guard , Bli ferdig: Pulverlakkert , Høyde: 12 " , Husfarge: Mørk bronse , Husmateriale: Aluminum , Lampetype: LED , LED-erstatning for: 150W HPS / MH , Lengde: 3" , Linsemateriale: Glass , Lysdistribusjon: Bredflom , Monteringstype: Knoke , Antall hoder: 1 , Vurdert levetid: 100,000 hr. , Sensortype: Ingen sensor inkludert , Sokkeltype: COB , Temp. Område: -40 grader til 40 grader C , Spenning: 120 til 277 , Garanti: 5 år