SQUARE D Strømbrytere i QOU-serien, 120/240 VAC


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , Antall poler: 2 , Fase: 1
StilModellTerminalforbindelseampsStrømbryter TypeBreddeDC-spenningsvurderingDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
QOU2101021
Spaltet boksluke (linje og last)10Shunttur2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG5 280 NOK
A
QOU2601021
Spaltet boksluke (linje og last)60Shunttur2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 901 NOK
A
QOU2201021
Spaltet boksluke (linje og last)20Shunttur2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG4 161 NOK
A
QOU2501021
Spaltet boksluke (linje og last)50Shunttur2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG5 086 NOK
B
QOU2125
Slisset boksen (ikke-reversibel linje og belastning)125standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG8 058 NOK
C
QOU2100
Slisset boksen (ikke-reversibel linje og belastning)100standard1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG4 537 NOK
C
QOU280
Slisset boksen (ikke-reversibel linje og belastning)80standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG4 673 NOK
D
QOU230
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)30standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 595 NOK
B
QOU225
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)25standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 603 NOK
B
QOU220VH
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)20Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 350 NOK
B
QOU250VH
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)50Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 354 NOK
B
QOU260VH
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)60Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 372 NOK
B
QOU230VH
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)30Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 343 NOK
E
QOU210
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)10standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 568 NOK
B
QOU220
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)20standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 577 NOK
B
QOU215
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)15standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 499 NOK
B
QOU235
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)35standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 584 NOK
F
QOU250
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)50standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG1 587 NOK
B
QOU215VH
Slisset boksen (reversibel linje og belastning)15Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 620 NOK

Strømbrytere i QOU-serien, 120/240 VAC

Square D QOU-seriebrytere er designet for installasjon i kommersielle og industrielle elektriske enheter for beskyttelse mot overstrøm og kortslutningsforhold. Disse effektbryterne er integrert med enhetsmonterte (lug / lug) tilkoblinger for rask installasjon eller drift i hvilken som helst posisjon og en dobbelpolet design, med en felles utløserenhet, som samtidig åpner begge stolpene. hei kommer videre med en over-center vekselmekanisme med rask, rask brytehandling, slik at håndtaket stabiliserer seg mellom PÅ og AV-posisjoner når kretsen utløses. Noen modeller har også plass til shunt-turer for manuell utløsning av bryteren ved hjelp av en fjernkontrollkilde (trykknapp eller pilotanordning). Velg mellom et bredt utvalg av disse produktene som er tilgjengelige i gjeldende rangeringer opp til 125A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?