Slagbitsett

filtre

PROTO -

Slagbit-sokkelsett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
AJ741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 749NOK
BJ742521 / 2 "6Metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 748NOK
CJ392301/4 ", 3/8"10Kvinne Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E161 282NOK
DJ075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"3 631NOK
EJ721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"1 266NOK
FJ722523 / 8 "5Metric4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm1 096NOK
WESTWARD -

Slagbit-sokkelsett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris (eks. mva)
A4PRH31 / 2 "18SAE og metriskSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Metrisk: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mmHex1 862NOK
B4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T60Torx773NOK
C4PRG13 / 8 "13SAE og metrisk3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex932NOK

Slagbitsett

Slagstiftbits og -sett kommer med et utvalg av bitsstørrelser som er kompatible med slagkraftverktøy for å løsne eller stramme gjenstridige fester. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse slagbitsettene fra merker som Proto , Vestover og Wright-verktøy. De er designet for å tåle det høye dreiemomentet og kraften forbundet med slagverktøy under repeterende operasjoner. Hylsene har en bit i den ene enden som passer til festehodet mens den motsatte enden av biten har et firkantet driv som festes til en slagnøkkel med samme drivstørrelse. Velg fra et bredt utvalg av disse slagsokkelbitsene tilgjengelig i 1/2, 1/4, 3/8 og 3/4 tommers drivstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?