Plugg sikringsboksenhetene

filtre

BUSSMANN -

Plugg sikringsboksenhetene

StilModellBoks TypeMaks. HPPris (eks. mva)
ASRW2-3 / 4 "bryter1/2523NOK
BSOY4 "Firkant3/4379NOK
BSOY-B4 "Firkant3/4602NOK
BSSY4 "firkantet boks1/2613NOK
BUSSMANN -

2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box Cover Units

Bussmann 2-1/4 tommers praktiske sikringsboksdekselenheter er egnet for standard elektriske bokser og gir ekstra sikringsbeskyttelse for små motorkretser og andre belastninger som krever overstrømsbeskyttelse. De er utstyrt med en strømstyrke på 15 ampere og en spenning på 125 volt. Disse boksdekselenhetene oppfyller standardene UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 og File 47235. Velg fra en rekke Bussmann 2-1/4 tommers praktiske sikringsboksdekselenheter, tilgjengelig i 1/2 hk og 3/4 hk varianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. HPPris (eks. mva)
ASRU1/2504NOK
BS.S.U.1/2441NOK
CSOU3/4336NOK

Plugg sikringsboksenhetene

Pluggsikringsdeksler er designet for standard elektriske bokser som gir en sikringsbryter, sikret uttak og kretsikringsbeskyttelse for kraft-, elektro- og produksjonsindustrien. Eaton Bussmann sikringsboksdekselenheter gir en kostnadseffektiv metode for å beskytte og kontrollere små motorer og sikringer med to elementer. Disse sikringsboksdekslene gir ekstra beskyttelse og frakobling av 125 V eller færre sikringer og har en gjenget stikkontakt for sikringen. Disse sikringsdekslene er utstyrt med et lokk som dekker sikringen for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende klips. De er UL-listet og CSA-sertifisert og er ideelle for bruk med Edison-type T, TL, TC, P og W pluggsikringer. Velg fra et bredt utvalg av pluggsikringsboksdeksler, tilgjengelig i 1/2 og 3/4 HK motoralternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?