Kontroller for oljebeskyttelse

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Smøreoljekontroll

StilModellHøydetrykk~~POS=TRUNC RangeTidsforsinkelsetypenPris (eks. mva)
AP145NCB-82C3.25 "Fast 6.5 PSI45 sek.Elektro4 876NOK
AP145NCA-82C3.25 "Fast 6.5 PSI45 sek.Elektro4 259NOK
BP28AA-17C5 5 / 16 "8 til 70 PSI120 sek.Utskjæringskontroll med tidsforsinkelse5 088NOK
BP28AN-1C5 5 / 16 "8 til 70 PSI90 sek.Elektro7 854NOK
BP28AA-1C5 5 / 16 "8 til 70 PSI90 sek.Utskjæringskontroll med tidsforsinkelse4 007NOK
JOHNSON CONTROLS -

Smøreoljetrykkontroll

StilModellHøydeSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTidsforsinkelsePris (eks. mva)
AP128AA-1C3.25 "Smøreoljetrykkontroll8 til 70 PSI90 sek.4 530NOK
AP128AA-17C3.25 "Smøreoljetrykkontroll8 til 70 PSI120 sek.4 681NOK
BP145NCB-12C3.25 "Smøreoljetrykkontroll9 PSI10 sek.4 348NOK
CP45NAA-5C5 21 / 64 "Smøreolje Trykkreguleringskontroll9 PSI120 sek.4 492NOK
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeTidsforsinkelsePris (eks. mva)
AP545NCB-82CFast 7 PSI120 sek.5 587NOK
AP545NCB-25CFast 10 PSI90 sek.4 602NOK
AP545NCB-22CFast 12.75 PSI120 sek.5 028NOK
JOHNSON CONTROLS -

Kontroller for oljebeskyttelse

StilModellSakPris (eks. mva)
AP28DN-4CSmøreoljebeskyttelseskontroll7 065NOK
AP67AA-1Ctrykkontroll2 952NOK
AP12AA-3Ctrykkontroll3 132NOK
RANCO -

Smøreoljekontroll

ModellSakPris (eks. mva)
P30-3801AD7FGB2 549 NOK
RANCO -

Smøreoljebeskyttelseskontroll

ModellSakPris (eks. mva)
P30-3701AA9FPY3 505 NOK

Kontroller for oljebeskyttelse

Oljebeskyttelseskontroller er designet for å beskytte de trykksmurte kjølekompressorene mot skader forårsaket av oljetrykkstap i HVAC og kommersielle kjøleenheter. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Ranco, Vestover og Johnson Controls beskyttelsessystemer med fast/justerbart trykkområde for å imøtekomme ulike krav. Valgte oljekontroller fra Johnson Controls har et innebygd tidsforsinkelsesrelé for å minimere timingsvingningene forårsaket av temperaturvariasjoner og et turfritt manuelt tilbakestillingsanlegg for å gi overstyringssikker tilbakestillingskapasitet. Velg mellom et bredt utvalg av disse elektroniske / elektromekaniske / utkuttkontrollene som er tilgjengelige i trykkområdet 6.5, 7, 9, 10, 12.75, 8-60 og 8 - 70 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?