Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOU260VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 60a | AF9HQV 2JXH9

SQUARE D QOU260VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 60a

På lager
Vare: AF9HQV Modell: QOU260VHKryssreferanse: 2JXH9
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
3 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps60
Strømbryter TypeHøy avbruddskapasitet
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.98 "
Lengde4.05 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseSlisset boksen (reversibel linje og belastning)
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.11
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseampsStrømbryter TypeBreddeDC-spenningsvurderingDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelsePris
SQUARE D QOU2101021 Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU2101021Spaltet boksluke (linje og last)10Shunttur2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG5 280 NOK
SQUARE D QOU2125 Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Slisset boksen (ikke-reversibel linje og belastning)125standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG8 058 NOK
SQUARE D QOU215VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHSlisset boksen (reversibel linje og belastning)15Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 620 NOK
SQUARE D QOU220VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHSlisset boksen (reversibel linje og belastning)20Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 350 NOK
SQUARE D QOU2201021 Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Spaltet boksluke (linje og last)20Shunttur2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG4 161 NOK
SQUARE D QOU230VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHSlisset boksen (reversibel linje og belastning)30Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 343 NOK
SQUARE D QOU250VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHSlisset boksen (reversibel linje og belastning)50Høy avbruddskapasitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG3 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOU260VH Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 60a
3 372 NOK / enhet