EAZYPOWER

Eazypower Corporation ble grunnlagt i 1985 og er et Chicago -basert selskap som produserer forskjellige hånd- og elektroverktøy som er ideelle for bruk i trebearbeiding, polering og polering. Den omfattende produktlinjen inkluderer borekroner, stikkontakter, slipemidler, skrutrekkerspisser, plugger, rasper, slipeskiver, stålbørster, hullsager, poleringssett og forsinkelser. Eazypower tilbyr også et bredt spekter av slagskrutrekkere, Get-It-Out eller enveis skrutrekkere, skrutrekkere som har en teleskopisk og patentert magnetisk pick-up og skrutrekkere med fjærklips. Merket er patentert Isomax-serien skrutrekkere er sabotagebestandige og brukes mye av elektrikere og teknikere for å fjerne eller installere sikkerhetsskruene. Disse ANSI- og DIN-skrutrekkerne tilbys i firkant, Torx (R) eller stjerne, sekskant, Philips / krysspunkt og nøkkelspiss magnetiske muttere brukes til å feste metall- og selvskærende verktøy, samt minimere hjørnestriping av festemidler. Disse setterne er kompatible for bruk med de fleste slagdrivere og skrutrekkere og tilbys i størrelser på opptil 14 mm.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

EAZYPOWER skrue-/boltavtrekkersett

Skrue- / bolteventilatorsettHøyhastighets verktøy / stål karbonstålavsugere som brukes til å fjerne skadede og enveis skruer, pinner, bolter og beslag. Tilbys i sett som inneholder opptil 6 stykker(20 produkter)

EAZYPOWER rullesagblad

Rull sagbladeneBrukes til å kutte detaljerte kurver på tre, plast, kobber og andre metaller. Har tannblader med maksimalt 41 tenner per tomme. Tilgjengelig i både pinnede og unpinned skaftvarianter(20 produkter)

EAZYPOWER Skrutrekkere

SkrutrekkereInngrepssikre / trippel-Y(R) skrutrekkere designet for å forhindre tukling av skruer eller bolter under stramme-/løsingsjobber. Tilgjengelig i sekskant-, Philips-, skiftenøkkel-, firkantet og Torx (R)-tuppstiler(26 produkter)

EAZYPOWER treborekroner

Treboringsbiter(50 produkter)

EAZYPOWER Oscillerende verktøytilbehør

Tilbehør til oscillerende verktøyGrout / korn / metallblader, slipeputer, skrapere og adaptere for bruk med etterbehandlingsverktøy, som vinkelslipere, belte- / skivesliper, kopp / skivebørster og elektriske poleringsmaskiner(30 produkter)

EAZYPOWER Chuck-nøkler og holdere

Chuck Keys og HoldersL-type, T-type og 4-sidige chucknøkler designet for å brukes med borchucker for å stramme og løsne bor. Chucknøkkelholdere for enkel håndtering av chucknøkler ved å feste nøkkelen sikkert til ledningen, er også tilgjengelig (15 produkter)

EAZYPOWER roterende verktøytilbehør

Tilbehør til roterende verktøyMini-monterte punkter, filer, rasper, trommesliper-sett og roterende rasp-sett som brukes med elektriske håndholdte malemaskiner, graveringsmaskiner og skjerpere for forskjellige slipings-, slipings-, slipings- og poleringsjobber. Kan lage kutt med en diameter på opptil 1/4 tomme(86 produkter)

EAZYPOWER muttersettere og bitsholdere

Muttersettere og bitholdereTakskrutrekkere, fleksible forlengere, magnetiske settere og hurtigkoblingsbitholdere designet for bruk i applikasjoner med høyt dreiemoment på slagnøkkler for å drive lagskruer og bolter (19 produkter)

EAZYPOWER skrutrekkerbits

Skrutrekker BitsHex-hånd innsatsbits, Torx power bits og Torx manipulasjonssikre innsatsbits for bruk med manuelle og elektriske skrutrekkere for å drive skruer eller bolter i tre, metallplater og plast. Tilgjengelig i lengder opp til 2 tommer(21 produkter)

EAZYPOWER Skrutrekkertilbehør

Skrutrekker tilbehørSekskantadaptere, skruholdere og Y-koppdrivere for bruk med skrutrekkere, kopp- eller øyekroker. Tilbys i stasjonsstørrelser opptil 1/4 tommer(8 produkter)

EAZYPOWER kombinert drill/forsenker

Kombinert bor / forsinkerEnkeltende bor med spiralfløyte med høyhastighets stålkonstruksjon i svart oksidfinish. 1 eller 2 rillebor med vanlig counterstrike-stil og høyre skjæreretning med 60-graders inkludert vinkel. Tilgjengelig i punktdiametre fra 1.375 til 4 tommer (16 produkter)

EAZYPOWER Impact Bits

SlagbittKraft- og innsatsbits laget av S2-stål designet for å drive skruer og bolter; ideell for runde, ovale og flate hodefester. Med Philips, Torx og firkantede bitstyper for bruk i tre, metallplater og PCB-plater (5 produkter)

EAZYPOWER Treborebitsforlengelser

Treborborforlengere(7 produkter)

EAZYPOWER Slagnøkkeltilbehør

Slagnøkkel tilbehørInkluderer vinkelborefester og vinkeldrev (1/4 tommers sekskant) designet for bruk med bor, bits, børster, poleringsmaskiner og slipeskiver. Borutstyr har en 90 graders, 3/8 tommers nøkkelfri chuck (3 produkter)

EAZYPOWER forsenker senterrømmere

Counksinks Center Reamers2 eller 5 fløyte forsenkebits med høyhastighets ståldesign til pluggstifter eller skruer. Avsmalnende bits i sandblåst finish tilbys med skjærekapasiteter på opptil 3.5 tommer (10 produkter)

EAZYPOWER skrutrekkerbitsett

Bit sett med skrutrekkerStålproduserte Philips / slissede / støt skrutrekker bitsett for å løsne eller stramme festene, som skruer, pinner eller bolter i både applikasjoner med lavt og høyt dreiemoment. Kom i 3-, 4- og 10-delt varianter(5 produkter)

EAZYPOWER bitsett

BitsettFlex-a-bit, sikkerhetsskrutrekkersett og spornøkkel- og innsatsbits ideelle for å skru inn skruer og bolter i forskjellige former og størrelser. Sikkerhetsskrutrekkerbitsett har 30 deler for manipulasjonssikker installasjon og fjerning av festehoder (15 produkter)

EAZYPOWER skrutrekkerbiter og muttersettere

Skrutrekker Bits Og NutsettersMagnetiske muttersettere brukt med slagdrivere for å redusere sklir i borechucker. Har et hurtigskifteskaft for applikasjoner med høyt dreiemoment og tilbys i både SAE og metriske størrelser(3 produkter)

EAZYPOWER Jobber Lengdebor

Jobber Lengde Drill BitsJobber-stil erstatning forsenke borkroner laget av høyhastighets stål; designet for bruk i trebearbeidingsoperasjoner. Tilgjengelig i bitdiametre opptil 11/64 tommer (1 produkt)

EAZYPOWER sett med treborekroner

Treborboresett(5 produkter)

EAZYPOWER skrutrekkerbits og muttersettertilbehør

Skrutrekker Bit Og Nutsetter TilbehørMagnetiske bitsholdere med glidende/C-ring designet for å forhindre at bitene faller ut av skrutrekkerne mens du arbeider i trange rom. Tilgjengelig i 3/8 og 7/16 tommers kroppsdiametre(2 produkter)

EAZYPOWER Dowel Pins

Dyvelpinner(1 produkt)

EAZYPOWER bor

Drill Bits(1 produkt)

EAZYPOWER stikkontaktadaptere

Stikkontakter(1 produkt)

Om Eazypower

Eazypower Corporation ble grunnlagt i 1985 og er et Chicago -basert selskap som produserer forskjellige hånd- og elektroverktøy som er ideelle for bruk i trebearbeiding, polering og polering. Den omfattende produktlinjen inkluderer borekroner, stikkontakter, slipemidler, skrutrekkerspisser, plugger, rasper, slipeskiver, stålbørster, hullsager, poleringssett og forsinkelser. Eazypower tilbyr også et bredt spekter av slagskrutrekkere, Get-It-Out eller enveis skrutrekkere, skrutrekkere som har en teleskopisk og patentert magnetisk pick-up og skrutrekkere med fjærklips. Merket er patentert Isomax-serien skrutrekkere er sabotagebestandige og brukes mye av elektrikere og teknikere for å fjerne eller installere sikkerhetsskruene. Disse ANSI- og DIN-skrutrekkerne tilbys i firkant, Torx (R) eller stjerne, sekskant, Philips / krysspunkt og nøkkelspiss magnetiske muttere brukes til å feste metall- og selvskærende verktøy, samt minimere hjørnestriping av festemidler. Disse setterne er kompatible for bruk med de fleste slagdrivere og skrutrekkere og tilbys i størrelser på opptil 14 mm.