EAZYPOWER Brad Point borekrone Hss


filtre
Konstruksjon: HSS , Materiale: HSS , Antall stykker: 1
StilModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
30045
1"1"6.25 "3 / 8 "153NOK
B
30041
1 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "116NOK
C
30037
1 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "50NOK
D
82983
1 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 4 "140NOK
E
30034
1 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "42NOK
F
82976
1 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "151NOK
G
30039
3 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "65NOK
H
30036
3 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "42NOK
I
82980
3 / 16 "3 / 16 "12 "3 / 16 "-
RFQ
J
30038
5 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "63NOK
K
30040
7 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "98NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?