Hopper understell

filtre

REMCO -

Hopper understell

StilModellFinishSakLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A6904GalvanisertLavt understell for beholderkar1,000 lb.7.5 "40.25 "27 "11 589NOK
B6903GalvanisertDumping Understell For Beholderkar1,000 lb.15.5 "40 "27.25 "10 919NOK
C6913GalvanisertDumping Understell For Beholderkar560 lb.7.25 "42.5 "21.75 "8 745NOK
B6906Rustfritt stålDumping Understell For Beholderkar1,000 lb.15.5 "40 "27 "18 294NOK

Hopper understell

Remco understellet er designet for overføring av kjøtt, sjømat, korn og godteri ved hjelp av beholderkar i produksjonsanlegg og sjømatmarkeder. Disse galvaniserte stålunderstellene har styrehjul med smørenippellager for å forhindre at kjøttfett skader hjullagrene. De kommer med en innebygd stopp som gjør at karet lett kan tippes og tømmes. Velg fra et bredt utvalg av disse traktundervognene, tilgjengelig med 560 og 1000 lb lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?