Trykk- og vakuummålereBrukes til overvåking av trykket av luft og ikke-etsende væsker i filtre, pumper, regulatorer og kompressorer; kalibrert til 1% nøyaktighet. Har en flagrende teknologi med en overspenningsbeskytter i messing for å minimere pulsering av nålen. Kom huset i et stålhus med frontkalibreringsskruer(8 produkter)
Hydraulisk Valve manifolderBrukes til å regulere væskestrøm og trykk jevnt mellom pumper og aktuatorer i et hydraulisk system. Design i ett stykke støtter nødvendig ventilering og inneholder alle passasjer for et helt system. Kan styre to eller fire enkeltvirkende sylindere samtidig(20 produkter)
Systemer for gjenvinning av kjølemiddelHelautomatiske, 1/2 hk kjølemiddelgjenvinningsmaskiner for gjenvinning av væske- og dampkjølemidler. Slå av automatisk ved 15 tommer vakuum og start på nytt når trykket øker(3 produkter)
Evakueringspumper for kjølemiddelEvakuerings- og vakuumpumper brukes til å fjerne uønskede luft- og vannforurensninger fra ulike klimaanlegg. Tilgjengelig i forskjellige kroppsmaterialer og gjeldende klassifiseringer(3 produkter)
Komponenter for kabelbeskyttelsessystemKabelbeskyttere av polyuretan som består av en tykk base og hunnende endestykker for å beskytte kabler, slanger og ledninger fra belastninger opp til 16300 lb. Har en lavprofilkonfigurasjon som gjør at kjøretøy enkelt kan passere og sikkerhetskoblinger for hundebein og et hengslet lokk for enkel kabelbytte(6 produkter)
TrykkmålersettDesignet for å teste temperaturer og trykk i kjøling, rørleggerarbeid, oppvarming og kjøling og oppvaskmaskiner. Har en følsom diafragmamåler kalibrert i tommer vannsøyle og unser per kvadrattomme enheter. Rørnippel for enkel tilkobling til systemmanifold(2 produkter)
Manifoldmåler sett tilbehørInkluderer slanger, adaptere, målere og koblinger tilgjengelig i forskjellige vinkler, farger, tilkoblingsstørrelser og materialer for å oppgradere / erstatte eksisterende komponenter i manifoldmålersett
(38 produkter)
Trykkmåler tilbehørInkluderer beskyttelsesstøvler for beskyttelse av manifoldmålersett. Kompakt design glir lett rundt målere for demping. Passer uten å dekke lett tilgjengelig rekalibreringsskrue. Tilgjengelig i blå og røde farger(2 produkter)
Flaring og swaging verktøyBredt utvalg av smykke- og faklingsverktøy og kombinasjonssett som er ideelle for tilkobling av gassrør og myke/glødede kobberrør. Har 6 adaptere av herdet og belagt legert stål for å konvertere størrelser og polstrede/stålhåndtak for et komfortabelt grep(9 produkter)
Rør- og slangeskjærRørskjærer som brukes til kutting av myke og tynnveggede kobber-, aluminium- og messingrør. Har en lukket matemekanisme for enkel og jevn skjæring. Tilgjengelig i forskjellige skjærekapasiteter(8 produkter)
KuleventilerGi et tett sitteområde med et lavt dreiemoment for å kontrollere trykk og flyt av etsende væsker, gasser og slam. Har en hul, perforert og svingbar kule for å kontrollere strømningen gjennom den og en utblåsingssikker stilkdesign for å forhindre løsrivelse(3 produkter)
Vakuum- og trykkavlastningsventilerBeskytt tanken mot skade forårsaket av overtrykk eller overdreven vakuum; lukkes automatisk etter avlastningsoperasjonen. Har perifere og sentrale seteføringer for å tilby pålitelig ytelse og bred sete- og luftputetetning for å forhindre lekkasje(2 produkter)
KjølemiddelvekterBærbar elektronisk kjølevæske- / gjenvinningsvekt med en 9 x 9-tommers plattform for å måle vekten av en kjølemediesylinder før du tilsetter kjølemediet til et gjenvinningssystem Leveres med en lademodul, en strømpakke og en bæreveske(2 produkter)
Ratcheting SkiftenøklerKraftige kjøle- og kombinasjonsnøkler som brukes til å åpne og lukke kompressorserviceventiler og stengeventiler. Har en knokesparedesign som er ideell for trange plasser(5 produkter)
Slanger BendersRørbøyere i stål og støpt aluminium for enkel og enhåndsbøying av mykt kobber og aluminium. Kan gjøre bøyninger opp til 90 grader(3 produkter)
Brennbare gassdetektorerBrukes til å oppdage små nivåer av hydrokarboner, metan, propan og butan. Har en ultrasensitiv sensor med 2 følsomhetsalternativer (15 ppm metan og 12 ppm propan) og SmartAlarm LED for å indikere lekkasjeintensiteten (1 - 9 skala). Kommer utstyrt med en utskiftbar sensor (500 timers levetid)(1 produkt)
OljerInkluderer 6 pakker med vakuumpumpeolje med 1 gallon olje per beholder. Spesielt raffinert og formulert for ekstremt lavt damptrykk og høyeffektive pumper(1 produkt)
Temperaturfuktighetsmålere og duggpunktmålereDigitalt håndholdt psykrometer som brukes til å måle fuktighet, samt tørrpære, duggpunkt og våtpæretemperaturer. Har et driftstemperaturområde på 4 - 122 grader Fahrenheit og kan vise relativ fuktighet og temperatur samtidig(1 produkt)
Utskiftbare momentnøkler16 tommers momentnøkkelsett som består av 6/8 utskiftbare adaptere med åpen ende for å få plass til forskjellige flare muttere. Har en primærskala på 0.5 ft/lb og en sekundærskala på 10 - 80 Nm og kan rotere både med klokken og mot klokken
(2 produkter)
A / C kjøleutstyrFargekodede nylonfinnekamsett som er ideelle for å rette ut og rense finner på standard kondensatorer og fordampere. Kom utstyrt med en nøkkelring for å holde alle kammene på ett sted og gi et komfortabelt grep(1 produkt)
Maskinfresing av verktøyAvgraderingsverktøy av plast med roterende kniver for å fjerne indre og ytre grader og andre overflatefeil som er dannet på rør / rør når du borer hull
(1 produkt)
DelerInkluderer forskjellige typer reservedeler, som sensorer, skjærehjul, koblinger og pakninger(10 produkter)