YELLOW JACKET Evakuering vakuumpumper


Yellow Jacket vakuumpumper er mekaniske enheter som er egnet for å fjerne gass- og luftmolekyler fra et forseglet område. Vakuumpumper kan brukes i en rekke industrier og applikasjoner for å fjerne luft- og gassmolekyler fra en prosess, som omfatter næringsmiddel- og drikkevareindustrien, halvledere og ele...ctronics industri, medisinsk, trebearbeiding og mer. Disse vakuumpumpene kommer i tørre eller våte varianter, avhengig av mediet som passerer gjennom dem.Les meg

filtre
HP: 1/2 , Hz: 60 , Total høyde: 11.5 " , Total bredde: 6" , Spenning: 115 VAC
StilModellForsterker ACBody MaterialForskyvningInnløpsportstørrelseOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A
93600
-Aluminum7.0 cfm1/4 "og 3/8" Flare28 oz.16.25 "8 383 NOK
B
93580
6.2Metal8.0 cfm1/4 "og 1/2" Flare32 oz.16.75 "-
RFQ
C
93590
10.0Aluminum11.1 cfm1/4 "og 1/2" Flare44 oz.17.5 "-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Yellow Jacket vakuumpumpens primære funksjon er å justere trykket i et begrenset rom for å produsere et fullstendig eller delvis vakuum enten kjemisk eller mekanisk. Trykket vil alltid prøve å balansere på tvers av tilknyttede områder når gassmolekyler strømmer fra høyt til lavt, og fyller hele området av dette volumet.
  • Hvis et nytt lavtrykksrom blir introdusert, vil gass naturlig strømme fra høytrykksområdet til det nye området med lavtrykk.
  • Legg merke til at denne vakuumprosessen ikke er opprettet ved å "suge"? gasser, men ved å tvinge molekyler.
  • Vakuumpumper flytter effektivt gassmolekyler fra ett område til det neste for å skape et vakuum ved å endre høy- og lavtrykkstilstander.

Egenskaper

  • Yellow Jacket vakuumpumper har kraftige lagre og rotorer og innebygde kjøleribber for å avkjøle pumpen, og forbedre ytelsen.
  • De har en oljereservoarport med bred munning for komfortabel, renere fylling og et stort oljeavløp i messing for enkel tilgang til raske oljeskift.
  • Disse vakuumpumpene har en isolasjonsventil som tillater oljeskift uten å miste vakuum i enheten og har en gassballastventil som holder oljen uinfisert under evakuering av et vått system.
  • De kommer med en passende skulderstropp for enkel transport over lange strekninger med innebygde festepunkter.
  • De kommer med en indre tilbakeslagsventil for inntak som stopper olje tilbake inn i enheten under et strømtap.
  • Disse Yellow Jacket vakuumpumpene har kraftige stålhåndtak som gir komfortabel bæring og en løftekrok for å løfte pumper til hustak.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skiller 2-trinns vakuumpumper seg fra 1-trinns vakuumpumper?

En totrinns vakuumpumpe har to rotorer og skovler. Det første trinnet skaper et vakuum og det andre trinnet renser systemet, og dirigerer til et dypere ultimat vakuumnivå. Som et resultat kan to-trinns pumper levere et dypere vakuum enn ett-trinns pumper.

Hva mener vi med CFM i en vakuumpumpe?

CFM eller Cubic Feet per Minute er måling av luft som strømmer gjennom et vakuumsystem.

Hvordan velger vi en vakuumpumpe?

Når du velger en vakuumpumpe, bør brukere vurdere faktorer, som vakuumnivå og pumpehastighet, prosess eller applikasjonspåvirkning på pumpen og pumpens påvirkning på prosessen eller applikasjonen. Brukere bør også holde oversikt over vedlikeholdskostnader knyttet til pumpen.

Hvilken type olje brukes til vakuumpumpen?

Oljen som brukes i en stor roterende stempelvakuumpumpe er en mineralolje som har vært gjennom en destillasjonsprosess for å redusere damptrykket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?