YELLOW JACKET Trykkmåler for varmepumpe manifold


GUL JAKKE varmepumpe manifold trykkmålere viser volumet av luft som passerer til varmepumpen. Disse målerne er nyttige i kjøle- og HVAC-systemer.

filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MPT , Diameter: 3.125 " , Målertype: Ikke flytende fylt , Arbeids press: 800 PSI
StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A
49142
BlåLav side569NOK
B
49141
RødHøy side581NOK

Egenskaper

  • GUL JAKKE trykkmålere har store 3.125-tommers skiver for enkle observasjoner.
  • De har nylontetninger for å unngå lekkasje under målinger.
  • Merket tilbyr høy- og lavsidemålere for å lese varmepumpetrykk og overganger i varme- eller kjølemodus.
  • Disse varmepumpemålerne har en flagrende teknologi med overspenningsbeskytter i messing for å minimere nålepulsering.

Kompatible tilbehør

  • GUL JAKKE 49100 Erstatningskrystall: Denne krystallen erstatter den eksisterende deformerte/slipte krystallen for klare observasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er rekkevidden til disse manifoldtrykkmålerne?

0 til 800 psi.

Hva er nøyaktigheten til disse trykkmålerne?

+/-1 %.

Hva er høysiden og lavsiden i kjølesystemet?

En lavtrykks- eller lavside er den delen hvor kjølemediet absorberer varme når det fordamper. Høytrykk eller høy side er den delen av kjølesystemet hvor kjølemiddeldampen avgir varme når den kondenseres tilbake til en væske.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?