YELLOW JACKET Målere og elektronikk

Kalkulator for superheat / subcool; og digital LCD, SuperEvac LCD og håndholdte vakuummålere som brukes til å ta presise avlesninger og registrere dype vakuumområder. Har en fabrikkkalibrert sensor som kan håndtere trykk på opptil 760000 20 mikron og en automatisk batterisparer som slår av måleren etter XNUMX minutter

filtre

YELLOW JACKET -

Vakuummålere

Yellow Jacket vakuummålere måler nøyaktig trykk i et vakuum. De har en termisk konduktivitetssensor for å opprettholde temperaturen inne i vakuumet og en LCD-skjerm for å vise avlesninger ned til 10 mikron i 7 forskjellige enheter. LCD-skjermen har en automatisk avstenging for batterieffektivitet og en indikator for lavt batteri. Utvalgte modeller er utstyrt med en 12 tommers ledning, som kan strekkes opp til 24 tommer. Disse vakuummålerne er tilgjengelige i digitale og kjølevarianter på Raptor Supplies.

StilModellMålingsrekkeviddeStrømforsyningtypenPris (eks. mva)
A69020---2 878NOK
RFQ
B690751 til 760,000 mikronD-cellebatteriDigitalt6 499NOK
C6908610 til 25,000 mikron9V batteriDigitalt4 828NOK
D6908025 til 100,000 mikron9V batteriKjøling3 282NOK
YELLOW JACKET -

Digital overoppheting underkjølemåler

ModellSakPris (eks. mva)
69196AB8TLH-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?