DICKSON 4 tommers trykkdiagramopptakere


Dickson trykkkartskrivere produserer en permanent visuell registrering av vann- og gasstrykk. Disse opptakerne bruker bimetallsensorer for å stille inn og registrere trykkområdene for å passe brukerens overvåkingsbehov over en spesifisert periode.

filtre
Batterilevetid: 1 År , Kalibreringssertifikat: Generisk , Forbindelse: 1/4 "NPT-gjenger, 5/8" heks , Dybde: 2.9 " , Digital avlesning: N , Vise: N , Lengde: 6.25 " , Temp. Område: -22 til 122F (-30 til 50C) , Type: Trykk , Bredde: 6"
StilModellKartstørrelse (in.)trykk~~POS=TRUNC RangeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
A
PW474
40 til 200 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 620 NOK
A
PW479
40 til 500 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 962 NOK
A
PW470
40 til 100 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 588 NOK
A
PW476
40 til 300 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri9 588 NOK

4 tommers trykkdiagramopptakere

Dickson 4-tommers trykkkartskrivere produserer en permanent visuell registrering av variable trykkdata. De er ideelle for kjøleskap, frysere og HVAC-applikasjoner. Disse kartskriverne har værbestandig, NEMA 4X-klassifisert kabinett for å tåle tøffe utendørsmiljøer. De kommer med batteriholder for enkelt å bytte og montere batteriene. Velg fra et bredt utvalg av trykkkartskrivere, tilgjengelig i frittstående og veggmonterte alternativer, på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De har en sirkulær og kompakt design som gir et blikk på hele diagrammet, og fanger opp variable trykkområder med en nøyaktighet på 2 prosent av full skala.
  • Disse opptakerne inkluderer et enkelt AA-batteri og en rød penn for opptak av data med en responstid på 1 sekund.
  • De tillater registrering av trykkdata konfigurert innen en tidsramme på 7 dager eller 24 timer for å fullføre én rotasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er et Velox PBT-kabinett?

Dickson trykkkartskrivere er laget av Velox PBT (polyetylentereftalat) med en polykarbonatvindusdør for forbedret strukturell stivhet og vær-/vannbestandighet.

Hvordan montere det sirkulære diagrammet?

De sirkulære diagrammene kan monteres på stamme eller vegg for maksimal sikkerhet og støtte.

Hva er fordelen med å bruke Dickson trykkkart?

Dickson trykkkartskrivere gir en fullstendig skriftlig historie ved kilden og har større nøyaktighet sammenlignet med standard trykkskrivere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?