EXAIR Luftforsterker -sett i aluminium


filtre
Materiale: Aluminum , Utgang: Høy effektivitet løst , Trykkområde: 5 til 120 psi
StilModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.Maks. dBATotal lengdePris (eks. mva)
A
120224
1 / 2 "PT4.91 "3.02 "734.75 "15 680 NOK
A
120221
1 / 4 "PT1.22 "0.840 "722.88 "6 439 NOK
A
120220
1 / 8 "PT0.73 "0.450 "692.5 "5 013 NOK
A
120222
3 / 8 "PT2"1.64 "722.95 "7 407 NOK

Luftforsterker -sett i aluminium

Exair luftforsterkersett er ideelle for å sirkulere luft, flytte røyk og røyk for sveising, rengjøring av deler, støvoppsamling og varmefordeling. Disse settene inkluderer luftforsterkere, shim-sett, trykkregulatorer og filterseparatorer. Luftforsterkerne i aluminium opererer på trykkluft og har ingen bevegelige deler for å forhindre interne hindringer, og gir dermed luftstrømforsterkning og minimerer støynivået. Disse forsterkerne overholder OSHAs støy- og trykkkrav og har kompakt design for enkel installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse luftforsterkersettene, tilgjengelig i 1/8, 3/8, 1/4 og 1/2 tommers NPT luftinntaksforsterkere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?