Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 120222 Luftforsterkersett 2 tommers inntak 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6

EXAIR 120222 Luftforsterkersett 2 Tommers innløp 15.5 Cfm

På lager
Vare: AD8NJV Modell: 120222Kryssreferanse: 4LCX6
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
7 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker-sett
Luftinntak3 / 8 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi1023
Forsterkningsforhold22
CFM @ 80 PSI15.5
Utslipp Dia.2"
Innløp Dia.2"
Inne i Dia.1.64 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA72
ProduksjonHøy effektivitet løst
Total lengde2.95 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering275 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.68
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.Maks. dBATotal lengdePris
EXAIR 120224 Luftforsterker sett 4.91 tommers inntak 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "PT4.91 "3.02 "734.75 "15 680 NOK
EXAIR 120220 Luftforsterkersett 0.73 tommers innløp 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2 1202201 / 8 "PT0.73 "0.450 "692.5 "5 013 NOK
EXAIR 120221 luftforsterker -sett 1.22 tommers inntak 8.1 Km | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "PT1.22 "0.840 "722.88 "6 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 120222 Luftforsterkersett 2 Tommers innløp 15.5 Cfm
7 407 NOK / enhet