A Montert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Galvanisert stål , Ledningslengde: 10ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Næringseiendom , Vektmateriale: Stål , Høyde: 23 " , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 105 Grader F , Maks. Dybde: 11 " , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1/15 , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Sokkel , Monteringsstil: Sokkelmontert , Antall blader: 3 , Driftsforsterkere: 2.6 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Utvendig Dia.: 23 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Hastigheter: 2 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Bredde: 23 " , Wire Guard Finish: Nikkel Chrome