Luftomløpere

filtre

StilModellSpenningsverdierBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetAntall kniverPower RatingLydnivåSpeedPris (eks. mva)
A21410115 / 230 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "18000 Jfr6286 dB1150 o / min130 994NOK
RFQ
A21382115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Jfr61-1/288 dB1725 rpm87 711NOK
RFQ
A21390115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm68 154NOK
RFQ
A21332115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm56 585NOK
RFQ
A21392115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm109 734NOK
RFQ
A21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm49 750NOK
RFQ
A21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm43 023NOK
RFQ
A21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm41 854NOK
RFQ
A21320115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Jfr41/280 dB1725 rpm45 764NOK
RFQ
A21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm48 643NOK
RFQ
A21370115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Jfr6394 dB1725 rpm73 202NOK
RFQ
A21340115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "10500 Jfr4387 dB1725 rpm69 849NOK
RFQ
A21380115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Jfr61-1/288 dB1725 rpm65 138NOK
RFQ
A21322115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Jfr41/280 dB1725 rpm54 172NOK
RFQ
A21362115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm79 769NOK
RFQ
A21330115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm48 918NOK
RFQ
A21360115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm57 142NOK
RFQ
A21352115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm59 281NOK
RFQ
A21350115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm50 873NOK
RFQ
A21603230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "20000 Jfr6384 dB1150 o / min94 629NOK
RFQ
A21631230 / 460 VAC48 "53 x 55-1 / 2 x 93 "37000 Jfr67-1/2105 dB1150 o / min126 267NOK
RFQ
A21413230 / 460 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "18000 Jfr6286 dB1150 o / min81 495NOK
RFQ
A21371230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Jfr6394 dB1725 rpm57 280NOK
RFQ
A21391230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm64 389NOK
RFQ
A21393230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm69 307NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.KarakterStrømningshastighetHousing MaterialPower RatingSpeedPris (eks. mva)
AWWIISS30---304 rustfritt stål--22 893NOK
RFQ
A7083320 "3.8 A2670 JfrRustfritt stål1/151600 o / min17 311NOK
RFQ
A7083420 "1.4 A2670 JfrRustfritt stål1/151600 o / min19 633NOK
RFQ
A7083524 "1.4 A5220 JfrRustfritt stål1/41075 RPM20 366NOK
RFQ
A7083624 "3.8 A5220 JfrRustfritt stål1/41075 RPM23 107NOK
RFQ
A7076430 "3.8 A8800 JfrRustfritt stål1/31075 RPM25 978NOK
RFQ
VERSA KOOL -

Mobil luftcirkulator

StilModellmontertWire Guard ferdigPris (eks. mva)
AGVS36VKO-OSHA-MmontertHvitt pulverlakk27 136NOK
BGVS36VKO-BOSHA-MDelvis montertSvart pulverlakk27 115NOK
DAYTON -

Light Duty Stille Design Industrivifter

Dayton lette industrielle mobile vifter er designet for å sirkulere luft i produksjonsområder, varehus og industriområder for å gi kjølig og frisk luft. Disse luftsirkulatorene har hjul for manøvrerbarhet og stålhus og beskyttelser for å beskytte bladene og forhindre utilsiktede skader. De drives av kraftige splitfasemotorer som er i stand til å produsere en luftstrøm på 7450 CFM med 3-trinns hastighetsinnstillinger. Motoren er montert i en lukket luft-over-kapsling for å beskytte mot ytre elementer og har automatisk termisk beskyttelsesavskjæring for å forhindre overoppheting. De er utstyrt med en NEMA 5-15P-klassifisert plugg for å sikre elektrisk sikkerhet. Velg mellom industrivifter med rett og buet blad, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellWattsBlad Dia.CFM høyBreddeFan RPMHøydeMaks. DybdeMotor turtallPris (eks. mva)
A9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/5306 861NOK
B9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/4806 348NOK
DAYTON -

30 tommers industrielle vifter med høy temperatur

Dayton høytemperatur industrielle vifter tilbyr en pålitelig kilde til kjøling i høye omgivelsestemperaturer (opptil 140 grader F). De er vanligvis montert nær tak eller på sperrer for å spre varme uten å ta opp gulvplass. Disse luftsirkulatorene kommer med en helt lukket motor for å forhindre smuss og støv.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ399 640NOK
B7 DJ4012 213NOK
DAYTON -

Industrielle vifter med høy synlighet

Dayton synlige industrielle vifter er ideelle for kjøling av begrensede områder, produksjonsanlegg, lager og forsendelsesanlegg. Disse OSHA-kompatible industrielle veggmonterte viftene har en sikkerhetsgul finish som fanger oppmerksomhet og motstår utilsiktet skade. De er utstyrt med høytytende lagre som gir lang levetid og har en helt lukket motor for å unngå smuss og støv.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ298 496NOK
B7 DJ289 135NOK
C7 DJ276 562NOK
VERSA KOOL -

Misting Air Circular 18 tommer 3000 Cfm 115v

StilModellHøydeMaks. DybdeMonteringsstedPris (eks. mva)
AGPVM1842 "15 "Gulv12 927NOK
BGPVM18CAdj 53 til 72 "26.5 "Sokkel16 314NOK
StilModellBreddeBlad Dia.CFM høyHøydeMotor HPUtenfor Dia.LydnivåWattsPris (eks. mva)
AB4E4003M11100P20.5 "16 "379020.5 "1/420 "50dBA28010 379NOK
AB4E5003M11100P24.5 "20 "548024.5 "1/324 "55dBA46012 731NOK
DAYTON -

Stasjonær stille design luftcirkulator

Dayton stasjonære luftsirkulatorer med stille design er egnet for produksjonsområder, varehus og andre tørre, rene rom. Disse lette viftene er konstruert av materialer med lettere mål og har motorer med mindre hestekrefter med lavere robuste lagre. De har sokkelbase som gir stabilt fotfeste slik at viftene kan flyttes etter behov. Velg fra en rekke av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladmateriale i stål og støpt aluminium.

StilModellMotor HPBlad Dia.BladmaterialeMotorisolasjonMotor turtallMonteringsstedMonteringsstilDriftsforsterkerPris (eks. mva)
A2WCG21/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561SokkelSokkelmontert2.913 454NOK
B2WCG51/324 "Støpt aluminiumKlasse B1110/900/700WallVeggmontert2.57 785NOK
A2WCG61/324 "Støpt aluminiumKlasse B1070/850/628SokkelSokkelmontert2.515 030NOK
B2WCG31/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561WallVeggmontert2.912 818NOK
B2WCG71/324 "Støpt aluminiumKlasse B1070/850/628WallVeggmontert2.513 175NOK
A2WCF91/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660SokkelSokkelmontert2.610 306NOK
B2WCG11/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660WallVeggmontert2.67 615NOK
A2WCG41/324 "Støpt aluminiumKlasse B1110/900/700SokkelSokkelmontert2.59 417NOK
C2RDZ61/424 "StålKlasse A1025/880/480SokkelSokkelmontert2.0/1.6/0.68 924NOK
D2RDZ71/430 "StålKlasse A1010/860/530SokkelSokkelmontert2.2/1.6/0.65 912NOK
E2RDZ91/430 "StålKlasse A1010/860/530WallVeggmontert2.2/1.6/0.67 085NOK
F2RDZ81/424 "StålKlasse A1025/880/480WallVeggmontert2.0/1.6/0.67 060NOK
StilModellPris (eks. mva)
A6030529 445NOK
RFQ
A6030729 445NOK
RFQ
A6030629 445NOK
RFQ
A6030229 445NOK
RFQ
A6030429 445NOK
RFQ
A6030029 445NOK
RFQ
A6030129 445NOK
RFQ
A6030329 445NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A6018014 493NOK
RFQ
A6018217 334NOK
RFQ
A6018116 906NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetPris (eks. mva)
A20480K24 "5739 Jfr14 562NOK
RFQ
A20470K24 "5739 Jfr14 868NOK
RFQ
A20450K24 "5739 Jfr16 219NOK
RFQ
A20490K24 "5739 Jfr15 570NOK
RFQ
A20530K30 "8723 Jfr15 257NOK
RFQ
A20520K30 "8723 Jfr15 578NOK
RFQ
A20500K30 "8723 Jfr16 914NOK
RFQ
A20540K30 "8723 Jfr16 250NOK
RFQ
DAYTON -

Mobil luftrens / sirkulator

Dayton industrielle mobile luftrensere er egnet for å kjøle ned produksjonsområder og andre miljøer som er utsatt for støv eller skitt. Disse tunge stålenhetene har en helt lukket motor for å holde rusk ute og en termisk beskyttelsesfunksjon for å forhindre overoppheting. De sitter nær bakken for å motstå å velte (selv når de støtes) mens de (2) svingbare og (2) faste hjulene gjør det enkelt å rulle fra ett sted til et annet på arbeidsstasjoner. Disse enhetene er også integrert med en beskyttelse som omslutter viftebladene og hindrer dem fra skader samt utilsiktet kontakt. De er tilgjengelige i 30, 36 og 42 tommers propelldiametre.

StilModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeKjøretypeFan RPMPris (eks. mva)
A2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Belte850/60015 210NOK
A2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Belte627/44013 858NOK
A2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Belte530/38515 879NOK
A2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkte377/27518 621NOK
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetPris (eks. mva)
A20630K24 "5739 Jfr11 103NOK
RFQ
A20600K24 "5739 Jfr12 737NOK
RFQ
A20620K24 "5739 Jfr11 401NOK
RFQ
A20640K24 "5739 Jfr12 103NOK
RFQ
A20680K30 "8723 Jfr11 798NOK
RFQ
A20650K30 "8723 Jfr13 455NOK
RFQ
A20670K30 "8723 Jfr12 103NOK
RFQ
A20690K30 "8723 Jfr12 790NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A20750K13 829NOK
RFQ
A20780K12 172NOK
RFQ
A20790K13 172NOK
RFQ
A20770K12 485NOK
RFQ
VESTIL -

MB-serien kommersielle direktedrevne blåsere

StilModellBlad Dia.CFM høyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
AMB-C-3030 "CFM 630036 "38 "13 1 / 2 "Sving9 778NOK
BMB-RS-C-3636 "CFM 820039 "40 "13 "stasjonær10 838NOK
MULTIFAN -

Stasjonær korrosjonsbestandig luftcirkulator

StilModellMotor turtallBlad Dia.CFM høyAntall kniverDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.LydnivåPris (eks. mva)
ATURB03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA12 412NOK
ATURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA13 326NOK
BFXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA11 233NOK
CFXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA9 345NOK
DFXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA9 718NOK
TEMPSET TECH -

Mobil luftcirkulator

StilModellMotor HPBlad Dia.CFM høyAntall kniverDriftsforsterkerSkaft Dia.LydnivåTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto51 067NOK
B700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto74 527NOK
C700-203124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto56 295NOK
D700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto69 825NOK
E700-210124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto59 294NOK
F700-156124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto45 933NOK
G700-202124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAAuto48 638NOK
H700-2041/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAuto med manuell tilbakestilling46 738NOK
DAYTON -

Mobile luftsirkulatorer, sammenleggbar pidestall, Direct Drive

Dayton mobile luftsirkulatorer er ideelle for å kjøle ned luftrom i lette produksjonsområder, varehus og andre tørre og rene rom. Viftehuset deres består av 3 bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. De er integrert med en sammenleggbar sokkel med fast høyde for å sirkulere luft i optimal høyde og en tung base med plasthjul for stabilitet mens viftene flyttes fra ett sted til et annet. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med helt lukkede / åpne luft-over motorkapslinger for å tåle temperaturer opp til 104 grader F. De kommer med direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Utvalgte modeller tilbyr oscillerende for kjøling av et større område. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.

StilModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeHøydeMotorhusMotor turtallPris (eks. mva)
A22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Helt lukket Air-Over1100/8506 531NOK
A22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/8505 904NOK
A22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/9006 490NOK
A22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Helt lukket Air-Over1100/8507 816NOK
DAYTON -

Stationære sikkerhet gule luftsirkulatorer, direkte kjøring

Dayton industrivifter med høy synlighet har en sikkerhetsgul finish for høy synlighet og forhindrer utilsiktet skade mens de kjøler ned luftrom i tett trafikk eller områder med lite opplyst. De har 3-bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med lukkede luft-over motorkapslinger for å holde støv og rusk ute. De kommer med direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Disse luftsirkulatorene er integrert med automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse sikkerhetsgulfargede viftene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.

StilModellBlad Dia.CFM høyMotor HPDriftsforsterkerLydnivåPris (eks. mva)
A1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA5 909NOK
B1VCH530 "93751/23.7/3.1277dBA5 964NOK
DAYTON -

Stationære Washdown Air Circulators, Direct Drive

Daytons stasjonære spyleluftsirkulatorer er ideelle for kjøling av luftrom, arbeidere, produkter og maskineri i matforedlingsanlegg og andre kommersielle og industrielle applikasjoner. De er montert på vegger, tak eller bjelker for å spare gulvplass og unngå snublefare. Disse viftene kan enkelt rengjøres med en slange eller høytrykksspyling, da de har klasse F isolerte motorer med helt lukkede luft-over motorkapslinger for å holde vann og rusk ute. De har 3-bladede aluminium/rustfrie stålpropeller med galvanisert stål/rustfritt stålbeskyttere for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. Disse luftsirkulatorene kommer med direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. De har også automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse vaskeviftene, tilgjengelig i bladdiametre på 20, 24 og 30 tommer.

StilModellMaks. Omgivelsestemp.Blad Dia.BladmaterialeMaks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris (eks. mva)
A1VCF9104 Grader F20 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse F11404 616NOK
B1VCG1104 Grader F24 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/3Klasse F114012 653NOK
A1VCG2104 Grader F30 "Mill Finish Aluminium26 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse F11405 608NOK
C2LYW6105 Grader F30 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/3Klasse B107523 838NOK
C2LYW4105 Grader F20 "304 rustfritt stål10.5 "Helt lukket uten oppfinnelse1/15Klasse B160018 216NOK
C2LYW5105 Grader F24 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/4Klasse B107522 243NOK

Luftomløpere

Luftsirkulatorer er egnet for ventilasjon av arbeidsområder som er utsatt for varm og fuktig luft i lagre og produksjonssteder. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Airmaster vifte, Dayton, Multifan, Patterson, Schäfer, Tempest, Versa Kool & Vestil luftsirkulatorer. Utvalgte modeller har ikke-gnistpropeller i støpt aluminium for enkel bruk på farlige steder og en tung, ikke-tippende base med frontmonterte hjul for transport på arbeidsplassen. Velg mellom et stort utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i 8 til 50 tommers bladdiametre på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?