MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 inch 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2

MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 Tommer 12000 Cfm 240v

På lager
Vare: AA9HWW Modell: TURB036Kryssreferanse: 1DGY2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrosjonsbestandig luftsirkulator
montertmontert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.36 "
Bladmaterialepolypropylen
CFM høy12,000
KjøretypeDirekte
Miljøapplikasjonerlandbruks
VaktmaterialeStål
Høyde37.5 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde17.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall770
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg eller tak
Antall kniver3
Driftsforsterker3.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.37.5 "
Fase1
Skaft Dia.3 / 4 "
Lydnivå61dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning240
Watts768
Bredde37.5 "
Wire Guard ferdigPlastbelagt hvit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.56
Skipets høyde (cm)96.77
Skipets lengde (cm)97.03
Skipets bredde (cm)52.58
HS kode8414596090
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallBlad Dia.CFM høyAntall kniverDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.LydnivåPris
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 inch 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA13 326 NOK
MULTIFAN FXSTIR24-3/120 Corr Res Air Circular 24 tommer 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA9 718 NOK
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 inch 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA9 345 NOK
MULTIFAN FXSTIR30-2/120 Corr Res Air Circular 28 tommer 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA11 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 Tommer 12000 Cfm 240v
12 412 NOK / enhet