Avfallsbeholdere

filtre

EAGLE -

Sikkerhetsavfallskan

StilModellVektKapasitetFARGEMonteringsmaterialeHøydeMaterialeUtenfor Dia.Brukes forPris (eks. mva)
A1519-3 gal.RødRustfritt stål14.5 "polyetylen12.5 "Brennbare stoffer604NOK
B1323-2-1 / 2 gal.Sølv-12 "Rustfritt stål11.25 "Brennbare stoffer8 927NOK
C1425-5 gal.RødGalvanisert stål18 "Galvanisert stål11.25 "Brennbare stoffer3 976NOK
D1423-2-1 / 2 gal.RødGalvanisert stål12 "Galvanisert stål11.25 "Brennbare stoffer3 915NOK
B1325-5 gal.Sølv-18 "Rustfritt stål11.25 "Brennbare stoffer10 931NOK
E15157 kg3 gal.Gul-14.5 "polyetylen-Etsende2 341NOK
RFQ
F15218 lb.5 gal.Gul-18.5 "polyetylen-Etsende2 369NOK
RFQ
JUSTRITE -

Dreneringsbokser

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.MaterialePris (eks. mva)
A109033 gal.12.25 "11.625 "Stål2 904NOK
B109055 gal.16.75 "11.625 "Stål2 860NOK
C109065 gal.16.75 "11.625 "Stål2 087NOK
JUSTRITE -

Selvlukkende etsende beholdere

StilModellKapasitetHøydeLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A121611 gal.12.75 "7.625 "-1 977NOK
B127622 gal.14.75 "-12 "4 527NOK
C122602.5 gal.15.25 "-10.75 "2 904NOK
D127655 gal.20 "-12 "3 422NOK
JUSTRITE -

Hvite væskeavfallsbeholdere

StilModellKapasitetHøydeHullstørrelseMonteringsmaterialePris (eks. mva)
A127512 gal.14.75 "-Rustfritt stål4 350NOK
A127545 gal.20 "-Rustfritt stål4 603NOK
B127725 gal.20 "-Rustfritt stål8 824NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetshyllebokser

StilModellKapasitettypenUtenfor Dia.HøydePris (eks. mva)
A141691 gal.-7.25 "11.5 "6 694NOK
B145455 gal.-11.5 "17 "3 392NOK
StilModellPris (eks. mva)
A145354 814NOK
A145404 012NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsbokser for rød væskeavhending

StilModellKapasitetHøydeHullstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A147622 gal.14.75 "-12 "5 053NOK
A142652 gal.14.75 "-12 "5 412NOK
B145655 gal.20 "-12 "5 762NOK
B147655 gal.20 "-12 "4 957NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsdispenserbokser

StilModellKapasitetFARGEUtenfor Dia.HøydePris (eks. mva)
A140121 qtHvit4"10.5 "730NOK
B140101 qtRød4"10.5 "820NOK
C140024 oz.Hvit2.25 "5.5 "1 270NOK
D140048 oz.Rød3.125 "5.5 "902NOK
E140058 oz.Hvit3.125 "5.5 "631NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsboks i plast med stempelpumpe i rustfritt stål, 5 gallon, rød

ModellSakPris (eks. mva)
14586CH6GCE9 559 NOK
VESTIL -

Rund metallkanne, med lokk, 16 oz kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
MRC-16CE3EGY35NOK
Se detaljer
EAGLE -

Løft oljeavløpsboks, 5 gallon, 11-1/4 i dia x 38 i H, rød

ModellSakPris (eks. mva)
605AG8DHJ1 754 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?