vinsjer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Bremsevinsj, malt, pakke med 80
Varenummer: CW4QVM
Modell: B1500
Se detaljer
Elektrisk vinsj
DUTTON-LAINSON

Elektrisk vinsj

Varenummer: CW4RLR
Modell: SA12000DC
Legg i handlevognen
Galvanisert flykabel med dreibar krok og uferdig ende, 3/8 tommer x 60 fot
Varenummer: CY3LHZ
Modell: WA38-60DS
7 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bærbar kraftvinsj med 5.5 tommers trommel, brems, 1.3 hk, 115 VAC
Varenummer: CY3KPG
Modell: 4WP2TC-2000-8
42 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trekkvinsj, fullt deksel, 20 fot størrelse, pakke med 2
Varenummer: CW4RHK
Modell: DLX1900
Se detaljer
Trekkvinsj, heldeksel, pakke med 4
Varenummer: CW4RGZ
Modell: DLX1200
Se detaljer
Hurtigkobling av strømkabel bak
Varenummer: AA4LWC
Modell: 32963
4 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
W tommers linje, 5/8 tommer størrelse størrelse, 16933 lb arbeidsbelastningsgrense, 100 fot lengde
Varenummer: CR9QVZ
Modell: 20-0625100
12 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vinsjekabel galvanisert stål 1/8 tommer x 100 fot
Varenummer: AA9JVB
Modell: 1DLH6
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ståltau med SS-dreibar krok og strukket kulebeslag, 3/16 tomme x 60 fot, 316SS
Varenummer: CY3LKR
Modell: WSS19-60NS
4 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ståltau med SS dreibar krok og uferdig ende, 5/16 tommer x 20 fot, 304SS
Varenummer: CY3LJV
Modell: WS31-20DS
4 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Snekkegir kraftvinsj med intern brems, 2 hk, 230/460 VAC, 3-fase
Varenummer: CY3KQH
Modell: 3WG4-B4600-9S6-D/E
72 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...3839

vinsjer

Vinsjer brukes til å løfte, trekke eller flytte tunge laster ved å vikle eller vikle et tau eller kabel. De består av en trommel eller spole som tauet eller kabelen er viklet på, sammen med en strømkilde og en kontrollmekanisme. Vinsjer brukes ofte i konstruksjons-, maritime og terrengkjøretøyer for oppgaver som heiseutstyr, slepekjøretøyer og berging av fastkjørte kjøretøy. De tilbyr trekkekraft og kontroll, slik at operatører kan håndtere tunge belastninger med presisjon. Vinsjer er tilgjengelige i forskjellige størrelser og konfigurasjoner, inkludert elektriske, hydrauliske og håndbetjente modeller, for å passe til forskjellige bruksområder og lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?