Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12161 sikkerhetsbeholder for etsende/syre, 1 gallon, hvit, polyetylen | AC8KAM JCN12161WH

JUSTRITE 12161 Sikkerhetsbeholder for etsende/syre, 1 gallon, hvit, polyetylen

På lager
Vare: AC8KAM Modell: 12161Kryssref.: JCN12161WH

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavfallskan
Kapasitet1 gal.
FARGEHvit
MonteringsmaterialeRustfritt stål
Høyde12.75 "
Lengde7.625 "
Materialepolyetylen
Hell Hullstørrelse1.45 "
Brukes forEtsende
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode39233090900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gjennomskinnelig polyetylen med høy tetthet motstår syrer og etsende stoffer. Størrelsene på 2- og 5-gallon (7.5- og 19-L) har fast posisjon på håndtaket, noe som gjør at lokket kan holde seg åpent for enkel fylling. Fjærlukkende hette gir en tett forsegling. Flammestopperfri tut muliggjør rask tømming av ikke-brennbare etsende stoffer. Ovale beholdere har utløserhåndtak for énhånds helling og utnytter lagringskapasiteten maksimalt.

Egenskaper:

  • Motstår syrer og etsende stoffer
  • Tillater rask helling og enkel fylling
  • Fjærtett hette

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 12765 Avfallsbeholder, 5 gallon, hvit, polyetylen | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "3 422 NOK
JUSTRITE 12762 sikkerhetsbeholder for etsende/syre, 2 gallon, hvit, polyetylen | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "4 527 NOK
JUSTRITE 12260 sikkerhetsbeholder for etsende/syre, 2-1/2 gallon, hvit | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "2 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12161 Sikkerhetsbeholder for etsende/syre, 1 gallon, hvit, polyetylen
1 977 NOK / enhet