Sikkerhetsoppbevaring | Norge

Sikkerhetslagring

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Aerosol Can Crusher 15 tonn
Varenummer: AF2MRA
Modell: AFC2
184 926 NOK / enhet
Se detaljer
Etsende/syresikkerhetsskap, 12 gallon, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, blå
Varenummer: CD8CQT
Modell: 891322
16 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trommelsikkerhetsskap, manuell lukking, 200L kapasitet, 1270 x 762 x 1219 mm størrelse, gul
Varenummer: AB4LEC
Modell: 899300
28 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Brennbart sikkerhetsskap 48 gallon gul
Varenummer: AD8ATV
Modell: 4610X
33 457 NOK / enhet
Se detaljer
Brannfarlig sikkerhetsskap, 15 gallon, 1 hylle, 1 dør, 24 tommers størrelse, gul
Varenummer: CD8CLZ
Modell: 882400
34 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljeholdig avfallsbeholder, håndbetjent, 23 L, 302 mm diameter, 403 mm lengde, rød
Varenummer: AD2NYR
Modell: 09110
924NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljeholdig avfallsbeholder, håndbetjent, 79.5 L, 467 mm diameter, 595 mm lengde, rød
Varenummer: AD2NYU
Modell: 09710
1 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Malings-/ blekkskap, selvlukkende/selvlåsende, skyvedør, 40 gallon
Varenummer: CJ6QWL
Modell: P240
Se detaljer
Sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 13-1/4 tommers høyde, grønn
Varenummer: AD2DTX
Modell: 7220420
1 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skuff for 90 gallon skap, 38-1/2 tommers bredde
Varenummer: AA4ZXW
Modell: 29972
8 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Type II sikkerhetskanne, 2.5 gallon, blå med 5/8 i ytre Dia Flex tut
Varenummer: AG8DGN
Modell: U2-26-SX5B
Legg i handlevognen
Vertikalt trommelskap, 1 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 55 gallon, rød
Varenummer: CD8CXG
Modell: 896261
27 600 NOK / enhet
Se detaljer
12...7879

Sikkerhetslagring

Sikkerhetslager er ideelle for sikker oppbevaring av farlige stoffer, materialer eller utstyr for å redusere risikoer og sikre sikkerheten til enkeltpersoner og miljøet. De brukes for å forhindre ulykker, søl, lekkasjer eller uautorisert tilgang til potensielt farlige kjemikalier som må oppbevares trygt. Disse lagringssystemene er vanligvis i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og standarder for å sikre riktig inneslutning og håndtering av farlige stoffer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?