Vendbare eksos- og forsyningsvifter

filtre

DAYTON -

Eksos / forsyning Vifte

StilModellDriftsforsterkerBearing TypeFan RPMFasePropell Dia.PropellmaterialeSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A4YGA3-Smørbar putepute--30 "Støpt aluminium1"Belte Drive Reversible15 096NOK
A4YGA4-Smørbar putepute--48 "Støpt aluminium1-1 / 2 "Belte Drive Reversible27 270NOK
B10E0271.5-1.6 / .85Ball1725312 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel2 205NOK
C10E0281.5-1.6 / .85Ball1725316 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel10 407NOK
C10E0291.7-1.9/0.85Ball1725316 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel12 059NOK
D10E0301.7-1.9/0.85Ball1725318 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel13 004NOK
E10E0311.7-1.9/0.86Ball1725320 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel13 455NOK
F10E0321.8-2.0/0.90Ball1140324 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel13 365NOK
B10E0212.9/1.4Ball1725112 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 781NOK
C10E0222.9/1.4Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 907NOK
C10E0233.4/2.1Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 955NOK
G10E0243.5/2.2Ball1725118 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 124NOK
E10E0254.0/2.9Ball1725120 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 579NOK
F10E0264.6/3.4Ball1075124 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel9 042NOK
DAYTON -

Vendbar vifte

Dayton reversible avtrekks- og tilførselsvifter slipper ut skitten luft eller tilfører frisk luft i industrier og kommersielle bygninger. De har reverseringsbrytere som raskt konverterer driftsstatusen fra eksos- til tilførselsmodus og omvendt for å håndtere ulike ventilasjonsbehov. Disse reimdrivviftene gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. De har 36-tommers diameter, støpte aluminiumspropeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse viftene har 3-fase / kondensatorstart / kondensatorstart, kondensatordrevne motorer med utgangseffekter fra 1/2 til 2 hk. Velg fra et bredt utvalg av disse reversible, beltedrevne eksos- og tilførselsviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 659 til 1046 rpm.

StilModellFaseFan RPMMaks. BHPSpenningMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris (eks. mva)
A7 CK4819511.79115 / 208-230Helt lukket1.5Klasse BKondensatorstart, Kondensatorløp25 755NOK
A7 CK4117550.85115 / 208-230Åpne Dripproof3/4Klasse BKondensator-start26 735NOK
A7 CK4518301.13115 / 208-230Helt lukket vifte avkjølt1Klasse BKondensator-start27 041NOK
A7 CK4719511.79115 / 208-230Åpne Dripproof1.5Klasse BKondensator-start25 823NOK
A7 CK50110462.26115 / 208-230Åpne Dripproof2Klasse BKondensatorstart, Kondensatorløp32 514NOK
A7 CK3816590.57115 / 208-230Åpne Dripproof1/2Klasse BKondensator-start24 353NOK
A7 CK3916590.57115 / 208-230Helt lukket vifte avkjølt1/2Klasse BKondensator-start26 492NOK
A7 CK4217550.85115 / 208-230Helt lukket vifte avkjølt3/4Klasse BKondensator-start26 664NOK
A7 CK4418301.13115 / 208-230Åpne Dripproof1Klasse BKondensator-start25 017NOK
A7 CK51110462.26115/230Helt lukket2Klasse FKondensatorstart, Kondensatorløp40 790NOK
A7 CK4337550.85208-230/440Helt lukket3/4Klasse B3-fase25 727NOK
A7 CK4638301.13208-230/440Helt lukket vifte avkjølt1Klasse B3-fase26 025NOK
A7 CK4939511.79208-230/440Helt lukket1.5Klasse B3-fase26 138NOK
A7 CK4036590.57208-230/440Helt lukket vifte avkjølt1/2Klasse B3-fase25 025NOK
A7 CK52310462.26208-230/440Helt lukket2Klasse F3-fase28 959NOK
DAYTON -

Vendbare vifter med drivpakke, 34 tommers høyde

Dayton vendbare eksos- / tilførselsvifter er egnet for rask tømming eller tilførsel av luft i krevende ventilasjonsapplikasjoner, for eksempel traktorer, teleskoplastere, finsnittere, hjullastere, gravemaskiner og matblandere. Disse viftene kommer med 6 blad aluminiumspropeller for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk og har remdriftsmekanisme som gir fleksibilitet i hastigheter. Den komplette enheten inkluderer en motor, belte, foringer, skiver og reverseringsbryter (pakket separat) for tilpasning etter behov og har OSHA -kompatible viftebeskyttelser for å forhindre utilsiktede farer. Velg mellom en rekke av disse vendbare viftene, tilgjengelig i motorhus av typen TENV, TEAO og ODP.

StilModellMotor turtallFan RPMHøydeMotor TypeDriftsforsterkerFasePropell Dia.Skaft Dia.Pris (eks. mva)
A7AR30172553954 "Kondensatorstart, Kondensatorløp11.0 / 5.5-5.5148 "1-1 / 2 "38 402NOK
A7AP96172571434 "Delt fase5.9 / 2.8-2.9130 "1"22 417NOK
A7AR04172593834 "Kondensator-start11.0 / 5.4-5.5130 "1"23 882NOK
A7AP99172582534 "Delt fase7.6 / 3.7-3.8130 "1"21 960NOK
A7AR34172559054 "Kondensator-start13.0 / 6.6-6.5148 "1-1 / 2 "36 421NOK
A7AR35172559054 "Kondensator-start13.4 / 6.8-6.7148 "1-1 / 2 "38 395NOK
A7AR37172559054 "3-fase3.1-2.8/1.4348 "1-1 / 2 "40 913NOK
A7AR38172566854 "Kondensator-start18.0 / 9.3-9.0148 "1-1 / 2 "38 831NOK
A7AR42172574254 "Kondensatorstart, Kondensatorløp21.0 / 11.3-10.5148 "1-1 / 2 "44 105NOK
A7AR43172574254 "Kondensatorstart, Kondensatorløp22.4/11.2148 "1-1 / 2 "52 411NOK
A7AP97172571434 "3-fase1.5-1.6/0.8330 "1"22 868NOK
A7AR31172553954 "Kondensator-start11.0 / 5.4-5.5148 "1-1 / 2 "36 919NOK
A7AP98172571434 "3-fase1.1-1.2/0.6330 "1"23 171NOK
A7AR03172593834 "Kondensatorstart, Kondensatorløp11.0 / 5.5-5.5130 "1"25 173NOK
A7AR05172593834 "3-fase2.9-2.8/1.4330 "1"23 772NOK
A7AR081725103234 "Kondensator-start13.4 / 6.8-6.7130 "1"25 058NOK
A7AR091725103234 "3-fase3.2-2.9/1.4330 "1"26 456NOK
A7AR161725130034 "3-fase6.1-5.5/2.8330 "1"28 822NOK
A7AR171725130034 "3-fase6.0-5.4/2.7330 "1"26 980NOK
A7AR19172565940 "3-fase2.1-2.2/1.1336 "1-1 / 4 "27 336NOK
A7AR06172593834 "3-fase2.8-2.8/1.4330 "1"24 165NOK
A7AR21172583040 "3-fase3.2-2.9/1.4336 "1-1 / 4 "28 422NOK
A7AP95172571434 "Delt fase6.6 / 3.0-3.3130 "1"21 607NOK
A7AR20172575540 "3-fase2.9-2.8/1.4336 "1-1 / 4 "26 190NOK
A7AR39172566854 "Kondensatorstart, Kondensatorløp15.2 / 8.2-7.6148 "1-1 / 2 "42 860NOK
DAYTON -

Eksos / forsyningsvifte 36 tommers mindre kjørepakke

ModellSakPris (eks. mva)
1WDN2AB3ZBQ16 838 NOK

Vendbare eksos- og forsyningsvifter

Vendbare eksos- og tilførselsvifter tømmer skitten luft eller tilfører frisk luft i industrier og næringsbygg. Dayton reversible eksos- og forsyningsvifter har reverseringsbrytere som raskt konverterer fra eksos til forsyningsmodus og omvendt for å håndtere forskjellige ventilasjonsbehov. Belte-drivvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er i direkte kontakt med viftenes bevegelige deler, mens direktedrevne vifter er utformet slik at motoren er koblet direkte til viften gjennom aksler eller aksler, og derved øker energieffektiviteten. . Utvalgte vifter kommer uten monterte stasjonspakker for å tilpasse ventilatoren i henhold til spesifikke applikasjoner. Velg mellom et bredt utvalg av disse viftene som har åpen dryppsikker / helt lukket / helt lukket viftekjølt / helt lukket luft-over / helt lukket ikke-ventilert motorhus på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?