Belte Drive Blower Tilbehør

filtre

DAYTON -

Innløps / utløpsvern

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A5TCN618-9 / 16 "4 402NOK
B5TCN720-11 / 16 "4 369NOK
C5TCN824-3 / 4 "3 044NOK
C5TCN930-1 / 2 "5 244NOK
APPROVED VENDOR -

Vifteakselstål

StilModellDiameterLengdeMaks. HPPris (eks. mva)
A5VZU31"25 "1629NOK
A5VZU23 / 4 "20 "3/4330NOK
APPROVED VENDOR -

Kondensatordeksel stål

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A3PFZ72-3 / 4 "1 11 / 16 "2 13 / 16 "113NOK
B3PFZ83-1 / 16 "2.187 "3 1 / 16 "135NOK
DAYTON -

Uttaksbeskyttelse med monteringsutstyr

Dayton-utløpsbeskyttelser brukes for å hindre inntrengning av partikler eller gjenstander i utløpsporten til remdrivmotorer/-pumper. Disse beskyttelsene har stålkonstruerte rammer og har beskyttelsesgitter i polyesterepoksypulverlakkert finish for å gi holdbarhet. De leveres med monteringsutstyr for enkel installasjon og er tilgjengelig i 6.5 og 8 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A2RXT61"14.63 "10.5 "3 279NOK
B2RXT51"7.5 "5.75 "2 138NOK
C2RXR41"24 "17.38 "4 305NOK
D2RXR61"21.5 "15.88 "3 762NOK
C2RXR81"32.25 "23.38 "5 656NOK
E2RXT31"4"3.5 "1 609NOK
C2RXR91"39.25 "28.5 "6 640NOK
C2RXR11"13.25 "9.62 "2 710NOK
F2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "3 298NOK
G2RXR21"16.25 "11.75 "2 963NOK
H2RXR71"29 "21.25 "4 643NOK
I2RXP81"10.75 "6.5 "1 518NOK
J2RXP91"11.75 "8"1 712NOK
C2RXT41"5"4"2 079NOK
K2RXR51-1 / 2 "26.25 "19.25 "4 263NOK
L2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "1 784NOK
M2RXT13 / 4 "3"3"1 711NOK
C2RXT23 / 4 "3.5 "3.5 "1 397NOK
N2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "1 762NOK
APPROVED VENDOR -

Lagersett selvjusterende

StilModellDiameterMaks. HPPris (eks. mva)
A5VZU51"1623NOK
A5VZU43 / 4 "3/4493NOK
DAYTON -

Innløpsvakt

Dayton inntaksbeskyttelse er egnet for sentrifugale runde inline-kanalblåsere for å beskytte personell og utstyr mot forurensninger og utilsiktet kontakt med viftedelene. Disse OSHA-inntaksbeskyttelsene er anvendelige for utstyr der installasjoner ikke er kanalisert, og gir dermed ekstra sikkerhet og forhindrer risikoen for skade på in-line kanalblåsere fra eksterne miljøer. De har stålkonstruksjon med sinkbelagt finish for styrke og korrosjonsbestandighet og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 9-1/2 til 20-3/16 tommer.

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A5RHW79-1 / 2 "4 224NOK
B5RHW810-13 / 16 "4 226NOK
C5RHW914-3 / 16 "4 691NOK
D5RHX016-3 / 16 "4 978NOK
E5RHX120-3 / 16 "5 300NOK
DAYTON -

Innløpsbeskyttelse med monteringsutstyr

Dayton-inntaksvern brukes for å forhindre slitasje og skade på beltedrevne blåsere og lar dem operere ved høyere lufttemperaturer. De har stålkonstruksjon med polyesterepoxy pulverlakkert finish. Disse innløpsbeskyttelsene leveres med monteringsutstyr for enkel installasjon og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 4 til 39 tommer på Raptor Supplies.

StilModellDybdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2RXN11"16-1 / 2 "2 721NOK
B2RXL61"9"1 319NOK
C2RXL41"6"959NOK
D2RXL81"14-1 / 2 "2 919NOK
E2RXP11"4"784NOK
F2RXP51"8"1 544NOK
E2RXN31"23-7 / 8 "3 967NOK
G2RXL51"8"1 279NOK
H2RXP21"5"999NOK
E2RXL71"10 "1 731NOK
E2RXL91"13-1 / 4 "2 216NOK
I2RXP31"6"1 243NOK
J2RXP41-5 / 8 "7"1 392NOK
E2RXN22"19-5 / 8 "3 078NOK
E2RXN82"32-1 / 4 "6 711NOK
E2RXN92"39 "6 374NOK
K2RXN62"21-1 / 2 "4 161NOK
E2RXN72"29 "5 614NOK
E2RXN42-9 / 16 "26-3 / 8 "4 455NOK
L2RXN52-9 / 16 "12-7 / 8 "1 993NOK
PLASTEC -

Værhetter

StilModellDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AWH314.87 "21.65 "Lilla polypropylen15.74 "19 079NOK
BWH419.88 "28.14 "Grå polypropylen23.09 "49 373NOK
DRI-EAZ -

Bruk av forlengelseskanal med AE6QUC

ModellSakPris (eks. mva)
F405AE6QUH5 710 NOK
DRI-EAZ -

Teppeklemmebruk med AE6QUD Sahara Prox3

ModellSakPris (eks. mva)
F349AE6QUF898NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?