DAYTON 7AP99 Vendbar vifte med drivpakke 115/208-230v | AF3CKV

DAYTON 7AP99 Vendbar vifte med drivpakke 115/208-230v

På lager
Vare: AF3CKV Modell: 7AP99

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksos- / tilførselsvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar putepute
Dia. Åpning kreves30 inn.
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP8989
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP7614
Fan RPM825
Høyde34 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP0.58
Maks. Dybde21-1 / 2 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Driftsforsterker7.6 / 3.7-3.8
Fase1
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Anbefalte inntaksvakter1WBU4
Skaft Dia.1"
Speed1
typenBelte Drive Reversible
Spenning115 / 208-230
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.649
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallFan RPMHøydeMotor TypeDriftsforsterkerFasePropell Dia.Skaft Dia.Pris
DAYTON 7AP95 Vendbar vifte med drivpakke 115/208-230v | AF3CKQ 7AP95172571434 "Delt fase6.6 / 3.0-3.3130 "1"21 607 NOK
DAYTON 7AP96 Vendbar vifte med stasjonspakke 115 / 208-230v | AF3CKR 7AP96172571434 "Delt fase5.9 / 2.8-2.9130 "1"22 417 NOK
DAYTON 7AP97 Vendbar vifte med stasjonspakke 208-230 / 460v | AF3CKT 7AP97172571434 "3-fase1.5-1.6/0.8330 "1"22 868 NOK
DAYTON 7AP98 Vendbar vifte med stasjonspakke 208-230 / 460v | AF3CKU 7AP98172571434 "3-fase1.1-1.2/0.6330 "1"23 171 NOK
DAYTON 7AR00 Vendbar vifte med stasjonspakke 115 / 208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Delt fase7.6 / 3.8-3.8130 "1"24 082 NOK
DAYTON 7AR01 Vendbar vifte med drivpakke 208-230/460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-fase2.1-2.2/1.1330 "1"25 337 NOK
DAYTON 7AR02 Vendbar vifte med drivpakke 208-230/460v | AF3CKY 7AR02172582534 "3-fase1.6-1.8/0.9330 "1"25 226 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AP99 Vendbar vifte med drivpakke 115/208-230v
21 960 NOK / enhet