Perforerte plater av karbonstål

filtre

APPROVED VENDOR -

Perforert ark, stål

StilModellMålerHull Dia.HullformÅpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
APCR143604003080916140.375 "Rund40%0.075 "+/- 0.005 "2 233NOK
BPCR143604001040308140.25 "Rund40%0.075 "+/- 0.005 "2 183NOK
CPCR143604001021116140.5 "Rund48%0.075 "+/- 0.005 "2 012NOK
DPCR163604001160108160.063 "Rund23%0.06 "+/- 0.005 "2 084NOK
EPCR163604001160764160.063 "Rund30%0.06 "+/- 0.005 "1 504NOK
FPCR163604003160104160.188 "Rund50%0.06 "+/- 0.005 "1 859NOK
GPCR163604005320732160.156 "Rund46%0.06 "+/- 0.005 "1 843NOK
HPCR163604005320316160.156 "Rund63%0.06 "+/- 0.005 "1 824NOK
IPCR163604001080316160.125 "Rund40%0.06 "+/- 0.005 "1 881NOK
BPCR163604001040308160.25 "Rund40%0.06 "+/- 0.005 "1 760NOK
JPCR163604000780108160.078 "Rund35%0.06 "+/- 0.005 "1 953NOK
KPCR163604005160716160.313 "Rund46%0.06 "+/- 0.005 "1 770NOK
LPCR163604001040516160.25 "Rund58%0.06 "+/- 0.005 "1 783NOK
MPCR16360400102SQ160.5 "Square53%0.06 "+/- 0.005 "3 292NOK
CPCR163604001021116160.5 "Rund48%0.06 "+/- 0.005 "1 845NOK
LPCR163604003160516160.188 "Rund32%0.06 "+/- 0.005 "1 836NOK
NPCR163604003320532160.094 "Rund33%0.06 "+/- 0.005 "1 833NOK
APCR163604003080916160.375 "Rund40%0.06 "+/- 0.005 "1 793NOK
LPCR183604003160516180.188 "Rund51%0.048 "+/- 0.004 "1 637NOK
DPCR183604001160108180.063 "Rund23%0.048 "+/- 0.004 "1 701NOK
OPCR183604000780108180.078 "Rund35%0.048 "+/- 0.004 "1 736NOK
GPCR183604005320732180.156 "Rund46%0.048 "+/- 0.004 "1 753NOK
LPCR183604001040516180.25 "Rund58%0.048 "+/- 0.004 "1 622NOK
IPCR183604001080316180.125 "Rund40%0.048 "+/- 0.004 "1 572NOK
NPCR183604003320532180.094 "Rund33%0.048 "+/- 0.004 "1 679NOK
StilModellPris (eks. mva)
A13516_24_481 854NOK
A13522_48_484 539NOK
A13513_36_363 298NOK
A13518_36_362 810NOK
A15697_36_363 371NOK
A13522_36_362 685NOK
A15696_36_361 968NOK
A13512_36_362 785NOK
A13520_36_362 934NOK
A13510_36_362 408NOK
A13512_48_483 874NOK
A13510_48_484 043NOK
A13520_48_483 226NOK
A13509_48_484 375NOK
A13516_48_483 583NOK
A15697_48_485 360NOK
A15696_24_241 678NOK
A13513_48_483 474NOK
A15696_48_483 160NOK
A13518_48_484 164NOK
A15698_12_12403NOK
A13501_24_241 853NOK
A13508_24_242 508NOK
A15703_24_241 627NOK
A13503_24_241 329NOK
APPROVED VENDOR -

Perforert stålplate 40 x 36 0.250 Diameter Rund

ModellSakPris (eks. mva)
PCR.253604001040308AE6ANF6 330 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?