Elektrisk bil | Norge

Elektrisk bil

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

10-diode mønster Stop/tail/turn LED-lampe
Varenummer: AB9FQJ
Modell: 53302
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Batteriterminal Rett 2/0 Gauge PK5
Varenummer: AH2KTC
Modell: 058424-1
653NOK /pakke
Legg i handlevognen
Crimphette, 16 til 14 Awg, Nylon, 100 stk
Varenummer: CG9BMK
Modell: 80821
62NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Elektromagnetisk blinker
Varenummer: AB9FKH
Modell: 44710
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
LED-rør, 4 fot nominell lengde, T8, Medium Bi-Pin, 32 W LFL, 11W, 2000 lm
Varenummer: CR2TUV
Modell: LED15ET8/G/4/830/CVG
Legg i handlevognen
Markeringslampe Knapheide Style Rød
Varenummer: AC3RGL
Modell: 45232
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mini dobbel sikringsholder Tapa Cicuit
Varenummer: AF2HLM
Modell: 30103
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Photovoltaic Utility Scale Solar Inverter, Type MW, 3 Phase, Positive Ground, 3 Wire
Varenummer: BH6XYY
Modell: SOX76T2020001010
23 152 230 NOK / enhet
Se detaljer
Solomformer, 3-fase, positiv jord, 250 kW, 312A, 300-600 VDC inngang, 480 VAC utgang
Varenummer: BH6XFW
Modell: SOX23212B3792M0011
5 069 532 NOK / enhet
Se detaljer
Stopp/hale/snu Lampe Gul Rund
Varenummer: AB9FPM
Modell: 52773
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stopp/sving/hale Rektangel Rød
Varenummer: AB6WNM
Modell: M42213R-SETT
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Baklykt LED-sett inkluderer hvit brakett
Varenummer: AC3RLB
Modell: 53282
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...121122

Elektrisk bil

Elektrisk utstyr til biler inkluderer billamper og -pærer, ministrømbrytere, spesialverktøy og tilbehør for batterier, kretstestere, blinklys, blinklysbrytere, omformere og tilbehør. Billamper og -pærer gir belysning for frontlykter, baklys og innvendig belysning. Ministrømbrytere beskytter kretsene mot overdreven strømflyt, mens spesialverktøy og tilbehør for batterier hjelper vedlikehold og feilsøking. Kretstestere diagnostiserer elektriske feil, mens blinklys og blinklysbrytere indikerer svinger. Invertere og tilbehør konverterer likestrøm til vekselstrøm, noe som muliggjør bruk av vekselstrømsenheter i kjøretøy. Disse komponentene sikrer til sammen riktig elektrisk funksjonalitet, sikkerhet og bekvemmelighet i kjøretøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?