Eksosvifter | Norge

Eksosvifter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Axial Exhaust Roof Fan, 1423 cfm, 12 Inch Dia., 1/4 hp, 120V
Varenummer: CL3YNM
Modell: 47244
7 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bath eksosvifte, 1,125 cfm Max Airflow, 1 hastigheter, 6 soner, høyprofil, 115V AC
Varenummer: CH9QTE
Modell: 60RG46
11 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Frontvakt
AMERICRAFT MANUFACTURING

Frontvakt

Varenummer: CE8DYW
Modell: FG-18
1 706 NOK / enhet
Se detaljer
Høytrykksvifte, trefaset, 980 o/min, 92 cm diameter, 3900 watt effekt
Varenummer: CF3HMN
Modell: H6D92D0M10100
19 368 NOK / enhet
Se detaljer
Rangehette 120v 1.08a 60hz 7 tommers diameter
Varenummer: AG2CAJ
Modell: FHWC3025MB
2 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bakvakt
AMERICRAFT MANUFACTURING

Bakvakt

Varenummer: CE8EFQ
Modell: RBG-54
10 337 NOK / enhet
Se detaljer
Vendbar vifte med drivpakke 115/230v
Varenummer: AF3CMR
Modell: 7AR43
55 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Standard vifte, 30 tommers blad, variabel hastighet, 3/4 hk, helt lukket luft over, 8000 Cfm
Varenummer: CQ8EHY
Modell: SD30-EC
14 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forsyningsvifte 42 tommers volt 208-230 / 440
Varenummer: AF3FCM
Modell: 7CC48
22 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Fellekropp for tørkereksoskanal, 4 tommers størrelse
Varenummer: CL3ZRN
Modell: 46000
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1 hk, 1 fase, 115/230 V
Varenummer: CE7WBK
Modell: 32558
39 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Værhet, størrelse 30-1/2 x 30-1/2 tommer, galavanisert stål
Varenummer: CE7XNE
Modell: 99915
9 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...125126

Eksosvifter

Eksosvifter fjerner ofte røyk og lukt og reduserer fuktighet i butikker, restauranter, produksjonsgulv og næringsbygg. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse viftene fra merker som Airmaster Fan, Vestil, Broan, Dayton, Delhi, Fantech og Maradyne. De hjelper til med rask avkjøling av områder som blir varme som følge av matlaging eller dusjing og er vanligvis montert gjennom en utsparing i en vegg eller tak. Disse avtrekksviftene drives vanligvis med strøm og kan styres av en veggbryter eller en termostat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?