Autorisert distributør avDAYTON

DAYTON

Daytons produktlinje inkluderer kraftige kileremmer, girremmer, gårdsbruksmotorer, vaskemotorer, AC / DC girmotorer, hastighetsredusere og girdrev, transformatorer, ventilatorer, stålkabler, nett slynger, skaftkrager, releer, luftsirkulærer, skodder, blåsere og trommelpumper. Dayton-girmotorer brukes til å justere dreiemoment og hastighet og er ideelle for bruk i peristaltiske pumper, CNC-maskiner og bilapplikasjoner. Dayton kilerem, et av selskapets bestselgende produkter, er i samsvar med Rubber Manufacturers' Association (RMA) standarder og brukes mye som girrem. Dayton luftgardinblåsere er designet for å produsere en vegg av kontinuerlig strømmende luft som gir en termisk barriere mot uteluft og hindrer oppvarmet eller avkjølt luft fra å slippe ut gjennom åpne døråpninger. Høytrafikkområder kan la dørene stå åpne, holde flygende insekter ute og eliminere bryet forårsaket av automatiske / manuelle dører som åpnes og lukkes. De reduserer fuktighet og tap av kald luft. Merket tilbyr også OEM-blåsere som er ideelle for å erstatte utslitte motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 blåser har endeskjold i støpt aluminium for varmeavledning og en dynamisk balansert design for jevn og stillegående drift. Motoren på disse blåserne letter automatisk termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning eller fasefeil.

Les mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

DAYTON OEM spesialblåsere

OEM spesialblåsereIdeell for kjøling av drivhus og ventilasjon av små bygninger, elektriske skap og ved- og maisovner. Har hylse- / kulelagermotorer integrert med endeskjermer i støpt aluminium for mer varmespredning. Kan monteres i alle posisjoner og brukes med minimal vibrasjon eller støy(72 produkter)

DAYTON deler

DelerInkluderer høykvalitets og holdbare Dayton-motordeler og viftedeler som impellere, pakninger, aksel- og lagersett, kondensatorer, O-ringer, viftehjul, svingbare hjul og drivgir(2520 produkter)

DAYTON Generelle AC-motorer

AC-motorer for generell brukInkluderer NEMA Premium-klassifiserte Dayton-motorer som er ideelle for bruk i transportbånd, pumper, vifter og kompressorer. Tilgjengelig i stål- og støpejernsrammer og forskjellige spenningsspesifikasjoner og rpm-klassifiseringer(931 produkter)

DAYTON AC girmotorer

AC-motormotorerDayton girmotorer designet for bruk i peristaltiske pumper, matserveringsutstyr og CNC-maskiner. Leveres med støpt sink/aluminium/legering girkasser og tannhjul i herdet stål(312 produkter)

DAYTON DC girmotorer

DC-girmotorerBrukes for å justere dreiemomentet og hastigheten til en ønsket figur i forskjellige bilapplikasjoner som elektriske seter og vindusviskermotorer. Tilbys i forskjellige monteringsposisjoner og akselorienteringer(156 produkter)

DAYTON kileremmer

V-belterInkluderer forskjellige statisk ledende, varme- og oljebestandige kileremmer for enkeltspor og lav HP-applikasjoner. Kan operere ved temperaturer fra -22 grader Fahrenheit til 194 grader Fahrenheit(2112 produkter)

DAYTON Shop Støvsugere

Handle støvsugere(28 produkter)

DAYTON 3.3 tommers diameter motorer

3.3 tommers diameter motorerSkyggepolede / permanentdelte kondensatormotorer med kule- / hylslager for å redusere friksjonstap. Tilgjengelig i nåværende konfigurasjoner fra 0.21 til 2.7 A og egnet for luftbevegelsesapplikasjoner i vifter, pumper eller kompressorer(92 produkter)

DAYTON borepresser

Drillpresser(32 produkter)

DAYTON stive koblinger

Stive koblinger(36 produkter)

DAYTON hastighetsredusere og girdrev

Speed ​​Reducers og Gear DrivesBrukes for å senke rotasjonshastigheten til inngangsakselen og øke kraften som overføres til utgående aksel. Tilbys i forskjellige hestekrefter varianter med en maksimal rotasjonshastighet på 1800 omdr./min(289 produkter)

DAYTON båndsager

BåndsagerUtstyrt med justerbare kulelagerbladføringer for å sikre kutt med maksimal nøyaktighet og styrehjul for enkel transport innenfor og utenfor verkstedet. Tilgjengelig i både horisontale og vertikale varianter(24 produkter)

DAYTON luftsirkulatorer

LuftomløpereStasjonære og mobile luftcirkulatorer som kan levere luftstrømmer opp til 21000 cfm. Har stål / aluminium-blader med pulverlakkert overflate for å motstå korrosjon og tilbys i vegg- og pidestallmonteringsalternativer(118 produkter)

DAYTON radialbladblåser, direktedrift

Radial knivblåsing, Direct DriveVelegnet for å blåse høyt volum og høyt trykk luft i kjemisk industri, klær, luftfart og bilindustri. Integrert med flate kniver anordnet radialt for å levere luft effektivt og gi lang levetid. Tilbys i blåserhastigheter fra 1725 til 3475 o / min(144 produkter)

DAYTON Benksliper

Benk Slipere(43 produkter)

DAYTON trommelpumper

Trommepumper(81 produkter)

DAYTON trommemiksere

Trommelblandere(20 produkter)

DAYTON remdrivmotorer

Belte Drive Motors(31 produkter)

DAYTON luftdrevne pumper

Luftdrevne pumper(14 produkter)

DAYTON stablere

Stablere(17 produkter)

DAYTON stempelpumper

Stempelpumper(14 produkter)

DAYTON kontrolltransformatorer

Kontroll transformatorerUL 506-listede og NEMA-kompatible innkapslede og fingersikre transformatorer designet for applikasjoner med maskinverktøyskontrollkretser. Kommer i sikringsvarianter og ikke sikringsvarianter for fast montering i skap eller tavler (196 produkter)

DAYTON C-Frame motorer

C-ramme motorer(26 produkter)

DAYTON vanntanker

Vanntanker(8 produkter)

DAYTON tidsforsinkelsesreleer

Tidsforsinkelsesreléer(108 produkter)

DAYTON Farm Duty Motors

Farm Duty Motors(79 produkter)

DAYTON Direct Drive Single Inlet Forward Curve Blowers

Direct Drive enkeltinnløp forover kurveblåsereHar sveiset stålkonstruksjon for strukturell stivhet og for å motstå oksidasjon på utsatte overflater. Grått epoxybelagt hus for motstand fra syrer og skadelige kjemikalier. Kan tåle omgivelsestemperaturer opp til 104 grader F.(30 produkter)

DAYTON trommebrytere

Trommelbrytere(10 produkter)

Om Dayton

Daytons produktlinje inkluderer kraftige kileremmer, girremmer, gårdsbruksmotorer, vaskemotorer, AC / DC girmotorer, hastighetsredusere og girdrev, transformatorer, ventilatorer, stålkabler, nett slynger, skaftkrager, releer, luftsirkulærer, skodder, blåsere og trommelpumper. Dayton-girmotorer brukes til å justere dreiemoment og hastighet og er ideelle for bruk i peristaltiske pumper, CNC-maskiner og bilapplikasjoner. Dayton kilerem, et av selskapets bestselgende produkter, er i samsvar med Rubber Manufacturers' Association (RMA) standarder og brukes mye som girrem. Dayton luftgardinblåsere er designet for å produsere en vegg av kontinuerlig strømmende luft som gir en termisk barriere mot uteluft og hindrer oppvarmet eller avkjølt luft fra å slippe ut gjennom åpne døråpninger. Høytrafikkområder kan la dørene stå åpne, holde flygende insekter ute og eliminere bryet forårsaket av automatiske / manuelle dører som åpnes og lukkes. De reduserer fuktighet og tap av kald luft. Merket tilbyr også OEM-blåsere som er ideelle for å erstatte utslitte motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 blåser har endeskjold i støpt aluminium for varmeavledning og en dynamisk balansert design for jevn og stillegående drift. Motoren på disse blåserne letter automatisk termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning eller fasefeil.

Ofte Stilte Spørsmål

Leveres motorer fra Dayton med navneskilt?

Alle Dayton-motorer er utstyrt med fullstendige navneskilt med lettleste koblingsskjemaer. Dette reduserer installasjonstiden og forhindrer feilkobling.

Hvordan velge riktig Dayton-motor?

Generelle motorer brukes til mekaniske belastninger (f.eks. luftbevegelse) og vanskelige å starte applikasjoner som transportører, beltedrevet utstyr, maskinverktøy og stempelpumper. Disse motorene har en robust design og kraftige kulelager for håndtering av store radielle og aksiale belastninger. Motorer med spesifikke formål er beregnet for nedvasking / farlige steder / pumpedrift. HVAC-motorer er designet for luftbevegelse og andre lette til middels tunge applikasjoner, som vifter, sentrifugalpumper, småverktøy og kontorutstyr.

Tilbyr Dayton rengjørings- og vaktmesterutstyr?

Ja, Dayton tilbyr rengjørings- og vaktmesterutstyr for å holde kommersielle og industrielle fasiliteter rene og godt vedlikeholdt. De rengjør, avfetter, desinfiserer og desinfiserer vegger, gulv og andre overflater. Rengjøringsutstyr fra Dayton inkluderer mopper, koster og gulvrengjøringsmaskiner som rengjør, skrubber, stripper, polerer, polerer eller støvsuger gulv og tepper.

Kan jeg bruke en driftskondensator i stedet for en startkondensator?

Det kan være mulig å bruke en driftskondensator som startkondensator, men de tilgjengelige verdiene er mye lavere enn de for dedikerte startkondensatorer. For å sikre at driftskondensatoren samsvarer med den opprinnelige startkondensatorspesifikasjonen, må den ha samme kapasitans og spenningsklassifisering.

Hvordan velger jeg riktig Dayton-blåser for applikasjonen min?

Valg av passende Dayton-blåser avhenger av nødvendig luftstrøm, statisk trykk, bruksmiljø og industristandarder eller forskrifter.

Hvordan setter du opp Dayton vanntanker?

Den øverste enden av Dayton vanntanker har et innløp / utløp for å koble rørsystemet til vannpumpen i den andre enden. Vanntankene kan lagres horisontalt eller vertikalt.

Hva er de tilgjengelige størrelsene på Dayton gulvskrubbere?

Disse gulvskrubberne er tilgjengelige i 17 og 20 tommers størrelser.