FREDERICK

Friedrich Air Conditioning produserer et omfattende utvalg av klimaanlegg og varme- / kjøleprodukter for hoteller, sykehus og eldreboliger. Selskapets produktserie inkluderer forskjellige vindus- / vegg-i-vegg / bærbare / delte kanalfrie klimaanlegg, varmepumper, avfukter og luftrensere. Merkevaren pakket terminal klimaanlegg (PTACs) er selvstendige enheter med kompressorer for både oppvarming og kjøling gjennom reversible sykluser. Den modulære utformingen av disse klimaanleggene sørger for enkel tilgang til viktige komponenter. De har to permanent smurte viftemotorer for stille drift og tangensielle viftehjul for kraftig, rask og jevn luftfordeling. Velg mellom et bredt utvalg av delt system klimaanlegg og varmepumper på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FRIEDRICH vindus- og veggklimaanlegg

Vindu og vegg klimaanleggVegg- / vindusmonterte klimaanlegg av kommersiell karakter som bruker et R-410A-kjølemiddel for bedre luftkvalitet og reduserte strømregninger. Modeller med 2-i-1 kjøle- og oppvarmingsalternativer, og 7-dagers programmerbare viftemotorer er også tilgjengelig(53 produkter)

FRIEDRICH bærbare klimaanlegg

Bærbare klimaanleggSelvfordampende kondensatsystemer med dobbel slangedesign for 40% raskere kjøling (kreves 11600 Btuh) og 3 vifter med en maksimal luftstrømningshastighet på 235 cfm. Har rullende hjul for enkel bevegelse og er ideelle for kontorer, sovesaler og datarom (6 produkter)

FRIEDRICH Klimaanlegg i farlige omgivelser

Farlig beliggenhet KlimaanleggDesignet for kjølig oppholdsrom, lagringsområder og andre innhegninger som ligger på farlige steder der brannfarlige væsker eller gasser håndteres. Har hermetisk forseglet overbelastningsbeskyttelse for buefri drift og pulverlakkert stålskap for motstand mot korrosjon (6 produkter)

FRIEDRICH Pakket terminalklimaanlegg PTAC

Pakkede terminalklimaanlegg PTACHar separate varme- og kjøleenheter som tilbyr maksimal oppvarming og kjøling på henholdsvis 17500 og 14500 BtuH. Ideell for hotellrom og leiligheter(3 produkter)

FRIEDRICH luftfuktere

luftfuktere(1 produkt)

FRIEDRICH Ductless Split Systems A/C og varmepumper

Ductless Split Systems A / C og varmepumperENERGY STAR-klassifisert kassettsystem og delt systemvarmepumper og delte AC-er for hus, kontorer og andre lette kommersielle enheter. Mindre utsatt for luftlekkasje og krever kun et lite veggboret hull for installasjon. Tilbys i et bredt spekter av monteringsalternativer og BtuH-klassifiseringer(7 produkter)

FRIEDRICH Karbonfiltre

Karbonfiltre(1 produkt)

FRIEDRICH Dekk og hjul

Dekk og hjul(1 produkt)

FRIEDRICH Deler

Deler(6 produkter)

FRIEDRICH PTAC og PTHP tilbehør

PTAC og PTHP tilbehørInkluderer vegg / kablede termostater, avløpspanner, rister og vegghylser / plenum er nødvendige for installasjon og vedlikehold av PTAC og PTHP-enheter(22 produkter)

FRIEDRICH Vindu/vegg A/C varmepumpetilbehør

Vindu / vegg A / C varmepumpetilbehørInkluderer vindusmonteringssett, wi-fi tilbehørssett, innendørs viftemotorer, avløpssett og luftfilter som brukes til å installere luftkondisjonering og varmepumper(16 produkter)

FRIEDRICH Ductless Split System Tilbehør

Ductless Split System tilbehørInkluderer takkassettgrill, digitale veggmonterte kontrollere og omgivelsessett med lite vind baffel som brukes til installasjon av forskjellige kanalløse / mini split AC-systemer(5 produkter)

FRIEDRICH A/C Kjøletilbehør

A / C kjøleutstyr(6 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Friedrich Air Conditioning MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Hoffman-, General Electric- og Dayton-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Friedrich-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Friedrich Air Condition-produktene er store til små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Friedrich

Friedrich Air Conditioning produserer et omfattende utvalg av klimaanlegg og varme- / kjøleprodukter for hoteller, sykehus og eldreboliger. Selskapets produktserie inkluderer forskjellige vindus- / vegg-i-vegg / bærbare / delte kanalfrie klimaanlegg, varmepumper, avfukter og luftrensere. Merkevaren pakket terminal klimaanlegg (PTACs) er selvstendige enheter med kompressorer for både oppvarming og kjøling gjennom reversible sykluser. Den modulære utformingen av disse klimaanleggene sørger for enkel tilgang til viktige komponenter. De har to permanent smurte viftemotorer for stille drift og tangensielle viftehjul for kraftig, rask og jevn luftfordeling. Velg mellom et bredt utvalg av delt system klimaanlegg og varmepumper på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

Friedrich ZoneAire-serien bærbare klimaanlegg

Friedrich ZoneAire-serien bærbare klimaanlegg

Disse klimaanleggene har integrerte Wi-Fi-kontroller som er kompatible med Amazon Alexa eller Google Home. De har automatisk svingbare luftraster, som sikrer jevn luftfordeling gjennom rommene for økt komfort og kjøleeffektivitet. Disse AC-ene kommer med selvfordampende kondensatsystemer...

, eliminerer behovet for å tømme vannbøtter manuelt, noe som forbedrer brukervennligheten. De er utstyrt med 3-trinns vifter for tilpassbar luftstrøm, lett tilgjengelige vaskbare filtre for forenklet vedlikehold, og muligheten til å starte automatisk etter strømbrudd, noe som sikrer uavbrutt komfort. Disse AC-ene kommer med LCD-fjernkontroller, slik at brukere enkelt kan justere innstillinger og overvåke AC-enes operasjoner på avstand.

Friedrich Uni-Fit-serien gjennom-veggen klimaanlegg

Friedrich Uni-Fit-serien gjennom-veggen klimaanlegg

De har innebygde Wi-Fi-kontroller, slik at brukere kan fjernstyre AC-ene ved å bruke FriedrichGo-appen, noe som sikrer komfort og energieffektivitet fra hvor som helst. Disse vegg-gjennom-AC-ene har kompatibilitet med smarthjem og stemmekommandoenheter, sømløst integrert med Amazon Alexa eller Google Home for con...

praktisk stemmeaktivert drift. De kommer med 24-timers timerfunksjoner, som gjør det mulig for brukere å planlegge nøyaktige kjøle- eller oppvarmingssykluser i henhold til deres daglige rutiner og preferanser. Disse AC-ene tilbyr avanserte fjernkontrollfunksjoner, inkludert temperaturjusteringer, modusvalg og viftehastighetskontroll, som sikrer uanstrengt drift på avstand.

Friedrichs konkurransefordeler

QuietMaster-teknologi

QuietMaster-teknologi

Basert på denne AC-teknologien har AC-er en avansert luftstrømdesign for å optimalisere luftsirkulasjonen i enheten for effektiv kjøling eller oppvarming. Den gir isolasjon med høy tetthet og skummaterialer strategisk plassert for eksepsjonell lydabsorpsjon, noe som sikrer stille og fredelig drift. Denne teknologien tilbyr estetisk konstruert komponent...

nts designet for å effektivt blokkere innendørs støy, og skape et rolig innemiljø. Den fungerer med motvekter for vibrasjonsdemping.

Ofte Stilte Spørsmål

Gir Friedrich ZoneAire Series bærbare klimaanlegg overløpsbeskyttelse?

Denne AC tilbyr kondensatoverløpsbeskyttelse, slår automatisk av enheten hvis kondensattanken blir full, og forhindrer potensiell vannskade.

Hvor ofte bør jeg rengjøre luftfiltrene i mitt Friedrich-kjølesystem?

Det anbefales å rengjøre eller skifte luftfiltrene hver 2. til 4. uke, avhengig av bruk. Rene filtre sikrer optimal luftkvalitet og systemeffektivitet.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger riktige Friedrich-kjølesystemenheter for rommet mitt?

Vurder alltid faktorer som romstørrelse, isolasjonskvalitet, ønsket kjølekapasitet (BTU), energieffektivitetsvurderinger (EER) og installasjonskrav. Å velge riktig størrelse og type enhet er avgjørende for effektiv kjøling.