FRIEDRICH Hazardgard-serien, ikke-Atex-klimaanlegg med farlig plassering


Friedrich-klimaanlegg på farlige steder brukes til å kjøle ned kontrollrom, laboratorier og lagringsområder.

filtre
Chasis type: Medium , Kontrolltype: Rotary , Min. Utvidelse inn i rommet: 3 1 / 16 " , Min. Tilbygg utenfor rom: 16 15 / 16 "
StilModellKjølekapasitetSpenningampsForsterker @ voltEERavfuktingKjølemedietypePris (eks. mva)
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poeng/time.R-410A75 504 NOK
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/t.220 / 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poeng/time.R-410A90 681 NOK
A
SH20M30B
21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poeng/time.R-410A87 627 NOK
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 Pts/T.R-410A97 650 NOK

Hazardgard-serien, ikke-Atex-klimaanlegg med farlig plassering

Friedrich-klimaanlegg med farlig plassering er egnet for kjøling av rom med brennbare og flyktige væsker/gasser som offshore oljerigger, petrokjemiske steder og ammunisjonsanlegg. Disse klimaanleggene har en vibrasjonsisolerende design med innvendige stålblokker for å redusere støynivået og en hermetisk forseglet stempelkompressor for å tolerere høye utendørstemperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse klimaanleggene, tilgjengelig i 50 og 60 Hz alternativer Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse klimaanleggene har en vibrasjonsisolerende design med innvendige stålblokker for å redusere støynivået.
  • De har en hermetisk forseglet stempelkompressor for å tåle høye utetemperaturer.
  • De har et pulverlakkert, 22-gauge, G60 stålskap for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse AC-ene er utstyrt med solid-state reléer og en forseglet motor for å forhindre gnister ved avkjøling av potensielt farlige miljøer.
  • Disse klasse 1, divisjon 2-enhetene kan brukes der brennbare væsker, gasser og damper håndteres i en lukket beholder eller system.
  • De er tilgjengelige i 50 og 60Hz alternativer.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • ISA 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med en hermetisk forseglet kompressor i kjøleskapet?

Den er kompakt i størrelse og trenger derfor mindre plass. Den produserer mindre vibrasjoner og gir effektiv smøring ettersom kompressoren og motoren opererer i et forseglet rom med smøreoljen.

Hva er kjølekapasiteten til Friedrich-klimaanlegg for farlige steder?

Disse AC-ene har en maksimal kjølekapasitet på 24000 BTUh.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?