FRIEDRICH Farlig beliggenhet Klimaanlegg

Designet for kjølig oppholdsrom, lagringsområder og andre innhegninger som ligger på farlige steder der brannfarlige væsker eller gasser håndteres. Har hermetisk forseglet overbelastningsbeskyttelse for buefri drift og pulverlakkert stålskap for motstand mot korrosjon

filtre

FRIEDRICH -

Hazardgard-serien, ikke-Atex-klimaanlegg med farlig plassering

Friedrich-klimaanlegg med farlig plassering er egnet for kjøling av rom med brennbare og flyktige væsker/gasser som offshore oljerigger, petrokjemiske steder og ammunisjonsanlegg. Disse klimaanleggene har en vibrasjonsisolerende design med innvendige stålblokker for å redusere støynivået og en hermetisk forseglet stempelkompressor for å tolerere høye utendørstemperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse klimaanleggene, tilgjengelig i 50 og 60 Hz alternativer Raptor Supplies.

StilModellKjølekapasitetSpenningampsForsterker @ voltEERavfuktingKjølemedietypePris (eks. mva)
ASH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poeng/time.R-410A75 504NOK
ASH20M50B21000/19100 Btu/t.220 / 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poeng/time.R-410A90 681NOK
ASH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poeng/time.R-410A87 627NOK
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 Pts/T.R-410A97 650NOK
StilModellampsBtuH kjølingCFMHzSpenningPris (eks. mva)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220178 786NOK
RFQ
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208189 477NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?