Legert stålemner Flater Barer Plater og arkmateriale

filtre

APPROVED VENDOR -

Flat stål 4140

StilModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2HKK81.5 "+ 0.000 / -0.009 "2"+ 0.000 / -0.011 "1 185NOK
A2HKK91.5 "+ 0.000 / -0.009 "4"+ 0.000 / -0.012 "2 313NOK
A2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "197NOK
A2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "378NOK
A2HKF71 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "568NOK
A2HKF81 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "761NOK
A2HKF61 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2.5 "+ 0.000 / -0.011 "506NOK
A2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "291NOK
A2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "200NOK
A2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "295NOK
A2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "103NOK
A2HKH53 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "848NOK
A2HKH33 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 421NOK
A2HKH43 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "568NOK
A2HKH63 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "1 144NOK
A2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "149NOK
A2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "291NOK
APPROVED VENDOR -

Flat lager stål 4140

StilModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseTypisk hardhetBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2HKJ61"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "761NOK
A2HKJ71"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 144NOK
A2HKG43ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 671NOK
A2HKL23ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "6 009NOK
A2HKL13ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "3 524NOK
A2HKK23ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "4 390NOK
A2HKJ93ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "2 173NOK
A2HKH83ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "1 679NOK
A2HKH73ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 359NOK
A2HKJ13ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "3 316NOK
A2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "419NOK
A2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "561NOK
A2HKG53ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "2 266NOK
A2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "287NOK
A2HKG23ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "1 193NOK
A2HKE93ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "840NOK
A2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "831NOK
A2HKG13ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "923NOK
A2HKG33ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2.5 "+ 0.000 / -0.011 "1 383NOK
A2HKH93ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "2 500NOK
A2HKK13ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "3 326NOK
A2HKJ83ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 663NOK
A2HKF93ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "584NOK
A2HKG76"+/- 6.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "3 292NOK
RFQ
A2HKL36"+/- 6.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "6 621NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Blank stål 4140

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
ASB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"2 393NOK
BSB-4140-1000-06-055.75 "1"6"3 783NOK
CSB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"2 039NOK
CSB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"1 902NOK
BSB-4140-0625-04-1111.75 "0.625 "4"3 045NOK
CSB-4140-0750-02-1111.75 "0.75 "2"2 268NOK
BSB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"2 946NOK
BSB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"3 011NOK
BSB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"2 958NOK
ASB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "7 287NOK
ASB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "7 771NOK
CSB-4140-0625-02-1111.75 "0.625 "2"2 504NOK
BSB-4140-0750-04-1111.75 "0.75 "4"3 417NOK
BSB-4140-1000-04-1111.75 "1"4"2 585NOK
BSB-4140-1000-06-1111.75 "1"6"7 039NOK
GRAINGER -

Balls

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A035-650417Ball262NOK 1
A001-160008Ball188NOK 1
B4RJR4Ball1 630NOK 10
A1250280Ball23NOK 1
CHC00625025Stål ball92NOK 100
GRAINGER -

Legerte stålplater

StilModellPris (eks. mva)
A14971_12_121 903NOK
A19259_18_06 939NOK
A19257_18_010 717NOK
A19261_18_08 134NOK
A19254_18_06 620NOK
A19254_36_011 504NOK
A19260_18_07 526NOK
A19260_36_013 085NOK
B40f.75x4-727 173NOK
A19264_36_026 682NOK
C40f.75x4-363 896NOK
A25660_12_1222 385NOK
A22979_12_2436 228NOK
A25661_24_2457 084NOK
A21763_24_2436 109NOK
A25662_24_2428 545NOK
A25349_24_3632 115NOK
A19257_36_017 353NOK
A25340_36_3647 242NOK
A25657_12_1242 663NOK
A14971_36_3615 616NOK
A19256_18_08 646NOK
A19261_36_014 146NOK
C40f.75x4-121 575NOK
A25660_12_2442 128NOK
GRAINGER -

Flate stenger i legert stål

StilModellSakPris (eks. mva)
A40S.625-6Bar154NOK
A40S.75-6Bar193NOK
A40S3.5-36Bar8 420NOK
A40S3.5-24Bar6 176NOK
A42DS1-24Bar709NOK
A40S3.5-72Bar15 423NOK
A40S3.5-6Bar2 128NOK
A40S3.5-12Bar3 679NOK
A40S3.5-3Bar1 147NOK
A40S3-72Bar12 338NOK
B42DS1.5-6Bar449NOK
A40S3-24Bar4 933NOK
B42DS1.5-72Bar3 687NOK
A40S3-12Bar2 951NOK
A40S3-36Bar6 752NOK
A42DS2-36Bar2 836NOK
A40S3-6Bar1 804NOK
C19355_36_0Bar1 666NOK
A40S2.75-72Bar10 046NOK
A40S.75-72Bar975NOK
A40S2.75-24Bar3 882NOK
A40S2.75-36Bar5 507NOK
A40S.75-12Bar275NOK
A40S2.75-6Bar1 364NOK
A40S2.75-3Bar756NOK
GRAINGER -

Runde rør av legert stål

StilModellPris (eks. mva)
A10434_36_02 594NOK
B15330_72_01 056NOK
B9568_48_01 494NOK
B21560_72_03 180NOK
C21365_72_01 075NOK
A15333_72_0694NOK
A7344_72_0940NOK
B7322_72_01 373NOK
A7328_72_0605NOK
A7332_72_0682NOK
A7321_72_0691NOK
A7327_72_0645NOK
B21358_72_01 638NOK
A15345_72_02 676NOK
B9568_36_01 156NOK
B15326_36_01 218NOK
B21372_36_0619NOK
A7679_36_0682NOK
A12870_36_01 126NOK
A7343_36_0763NOK
A7348_36_01 471NOK
A7334_36_0721NOK
B21364_36_01 055NOK
A7345_36_01 040NOK
B21376_48_0936NOK
GRAINGER -

Legert stålplater

StilModellPris (eks. mva)
A12692_12_241 638NOK
A9659_12_12132NOK
B22519_24_242 067NOK
A9660_12_12195NOK
B22517_36_362 692NOK
A9662_24_24877NOK
A9662_12_12270NOK
B15323_24_363 052NOK
B20152_36_362 497NOK
A9661_12_12241NOK
B20152_24_241 146NOK
B22518_12_12543NOK
B22518_12_241 027NOK
A9660_12_24378NOK
A9659_36_361 109NOK
A9661_24_24781NOK
B20152_12_24573NOK
B13897_24_246 476NOK
B21153_12_12773NOK
B12883_12_363 490NOK
B22521_12_241 308NOK
B22521_12_12694NOK
B22521_36_365 700NOK
B9666_24_363 178NOK
B20902_24_244 883NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?