DAYTON 115 spenningsskyggede pol C-rammemotorer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: Non-standard , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motortype: Skygget stang , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Spenning: 115
StilModellRPM på typeskiltLagreneForsterker med full belastningAntall hastigheterRotasjonRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A
4M180
2750Ermet0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "371NOK
A
4M212
2750Ermet0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "358NOK
A
4M210
2800Ermet0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "339NOK
A
4M209
2800Ermet0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "396NOK
A
4M211
2850Ermet0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "362NOK
B
4M075
3000Ermet1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"418NOK
B
4M076
3000Ermet1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"545NOK
C
3LC32
3000Ermet0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "479NOK
B
4M067
3000Ermet0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"266NOK
B
4M073
3000Ermet1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"377NOK
D
4M080
3000Ball1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"724NOK
D
4M078
3000Ball1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"584NOK
D
4M079
3000Ball0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"601NOK
B
4M070
3000Ermet0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"289NOK
B
4M072
3000Ermet0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"353NOK
D
4M077
3000Ball0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "528NOK
B
4M068
3000Ermet0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"268NOK
E
4M987
3000Ermet0.351Mekanisk reversibel1801-30003 / 16 "1.375 "468NOK
B
5M064
3000Ermet2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"783NOK
F
5M065
3200Ball3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "972NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?