Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4M075 C-ramme motor skygget pol 1 tommers lengde Auto | AD8TDW

DAYTON 4M075 C-ramme Motor Shaded Pole 1 Tommer Lengde Auto

På lager
Vare: AD8TDW Modell: 4M075

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-rammemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
KabinettOpen Air-Over
FrameNon-standard
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning1.03
HP1/70
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud / Hole
MonteringshullMotsatt akselende
RPM på typeskilt3000
Antall hastigheter2
OC-montering1-7 / 8 "
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 16 "
Aksel lengde1"
Stud plasseringAkselenden
Stud mengde2
Stud størrelse# 8-32
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7736
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stakkstørrelse (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneForsterker med full belastningAntall hastigheterRotasjonRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
DAYTON 3LC32 C-frame Motor Shaded Pole 1-1 / 2 inch Length | AC9XET 3LC323000Ermet0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "479NOK
DAYTON 4M067 C-rammemotor 1 tommers lengde skyggelagt stanghylse | AD8TDM 4M0673000Ermet0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"266NOK
DAYTON 4M068 C-frame Motor Shaded Pole Sleeve 1 inch Length | AD8TDN 4M0683000Ermet0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"268NOK
DAYTON 4M070 C-frame motor skygget stang 1 tommers ermet | AD8TDQ 4M0703000Ermet0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"289NOK
DAYTON 4M072 C-rammemotor 1 tommers lengde Stud / hole Cwse | AD8TDT 4M0723000Ermet0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"353NOK
DAYTON 4M073 C-frame Motor Shaft End 1 inch Length Auto | AD8TDU 4M0733000Ermet1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"377NOK
DAYTON 4M076 C-ramme motor skyggelagt pol 1 tommer lengde | AD8TDX 4M0763000Ermet1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4M075 C-ramme Motor Shaded Pole 1 Tommer Lengde Auto
418NOK / enhet