Manuelle luftkontrollventiler

filtre

ARO -

4-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM114LR1 / 2 "Roterende spak / manuell8515 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 658NOK
BM212LS1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "1 835NOK
CM212HS-101 / 4 "Knapp / vår2632 grader til 160 grader F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "1 164NOK
DE212TM1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 613NOK
EE212LS1 / 4 "Spak / fjær26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "2 964NOK
FM212LM1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "2 352NOK
AM112LR1 / 4 "Roterende spak / manuell4015 grader til 122 grader F1.2140 psi4 9 / 32 "3"3 574NOK
GM212LS-R1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi2"4.75 "1 657NOK
HM212LS-111 / 4 "Lang knottvelger/manuell2632 grader til 160 grader F0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "1 203NOK
IE212HS1 / 4 "Knapp / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "6.5 "3 051NOK
JE212FS1 / 4 "Fotpedal / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 021NOK
KE212HM1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "2 775NOK
LM212LS-101 / 4 "Vri velger/manuell2632 grader til 160 grader F0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "1 473NOK
MM212HS-111 / 4 "Utvidet trykknapp / fjær2632 grader til 160 grader F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "2 162NOK
NM212LM-R1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi1.375 "3.437 "1 742NOK
OM211HS1 / 8 "Knapp / vår932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "1 008NOK
PM211LS1 / 8 "Veksle / Vedlikeholdes932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "924NOK
QM211RS1 / 8 "Rulle / vår932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "980NOK
AM113LR3 / 8 "Roterende spak / manuell6515 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 546NOK
RK213FS3 / 8 "Fotpedal / vår83-10 grader til 180 grader F2.3150 psi4"13 "6 301NOK
SK213TM3 / 8 "Fotpedal / manuell83-10 grader til 180 grader F2.3150 psi4"13 "6 492NOK
StilModellPris (eks. mva)
A292-21 532NOK
RFQ
A294A-21 633NOK
RFQ
SMC VALVES -

Manuelle luftkontrollventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
AVH201-N02Manuell luftkontrollventil951NOK
BVR1220F-11Shuttle Valve319NOK
BVR1210F-07Shuttle Valve261NOK
CVG342R-5DZ-04Nmagnet~~POS=TRUNC4 639NOK
DVM230-N02-30GAVentil545NOK
EVM130-N01-30RA-BVentil568NOK
FNVZM450-N01-01SVentil1 481NOK
GVM230-N02-01AVentil473NOK
ARO -

Manuelle luftkontrollventiler

StilModellSamlet breddeAktuator / returLuftventiltypeRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientSakPris (eks. mva)
A5030-10-------Manuell luftkontrollventil2 211NOK
BK513LM-------Manuell luftkontrollventil8 090NOK
CK213LM-------Manuell luftkontrollventil7 689NOK
D5040-06-------Manuell luftkontrollventil3 326NOK
E20965-1-------Guard2 988NOK
F5030-05-------Manuell luftkontrollventil2 270NOK
A5040-01-------Manuell luftkontrollventil2 439NOK
GE252RS-------Manuell luftkontrollventil2 943NOK
HE212RS-------Manuell luftkontrollventil3 464NOK
IE712LS-------Manuell luftkontrollventil3 652NOK
JE252FS-------Manuell luftkontrollventil3 486NOK
KM252TS-------Manuell luftkontrollventil3 122NOK
KM212TM-------Manuell luftkontrollventil3 240NOK
KM252TM-------Manuell luftkontrollventil3 622NOK
A5030-01-------Manuell luftkontrollventil2 265NOK
F5040-05-------Manuell luftkontrollventil2 264NOK
LK513TM-------Manuell luftkontrollventil8 538NOK
M201-C-------Manuell luftkontrollventil973NOK
N209-C-------Manuell luftkontrollventil642NOK
OK313LS-------Manuell luftkontrollventil7 811NOK
P224-C-------Manuell luftkontrollventil1 375NOK
Q5030-02-------Manuell luftkontrollventil3 142NOK
BK213LS-------Manuell luftkontrollventil5 891NOK
RM512LR-------Manuell luftkontrollventil3 662NOK
KM212TS-------Manuell luftkontrollventil3 135NOK
PLAST-O-MATIC -

BFS-serien manuelle luftavstengningsventiler

Plast-O-Matic BFS-serien manuelle luftavstengningsventiler er egnet for håndtering av væsker, kjemikalier, syrer og kaustics i applikasjoner der høy flyt og visuell verifisering er nødvendig. Disse ventilene er konstruert av Type 1 Geon PVC med en Viton / EPDM-tetning for å gi bobletett forsegling og utmerket motstand mot varme, kjemikalier og væsker (inkludert oljer og drivstoff). De har også en klar akrylsylinder for visuell indikasjon av ventilposisjonen i kritiske miljøer. Disse ventilene bruker luft for å avlede strømmen av media (ved et maksimalt trykk på 125 psi) fra et enkelt uttak til flere uttak eller omvendt, noe som tillater sikker avledning og prøvetaking av sterke kjemikalier. De er montert oppreist, noe som gir effektiv tyngdekraftsdrenering, riktig flyt og rask tilgjengelighet for drift og vedlikehold.

StilModellPris (eks. mva)
ABFS050EP-PV10 089NOK
RFQ
ABFS050V-PV10 463NOK
RFQ
ABFS050V-PP11 372NOK
RFQ
ABFS050EP-PP11 011NOK
RFQ
PNEUMADYNE INC -

4-veis, 2 posisjon kontrollventil

StilModellCFMVolumkoeffisientTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
AAM45-100-SR17.30.23 / 4 "# 10-32684NOK
BAM45-1 / 8-SR27.20.41.25 "1 / 8 "769NOK
PNEUMADYNE INC -

3-veis, 2 posisjon normalt lukket kontrollventil

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AA11-30-44-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "651NOK
BA11-30-66-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3Press inn1.25 "2.25 "1 / 4 "759NOK
CA11-30-14-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "671NOK
DA0-30-1160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32300NOK
EA0-30-3160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "# 10-32315NOK
FC032025160 Grader F303 rustfritt stål20.00.2PT5 / 8 "1.75 "# 10-321 106NOK
GC040105160 Grader FAluminum330.4PT1"1.75 "1 / 8 "517NOK
HC040405160 Grader FAluminum330.4PT1.25 "1.75 "1 / 8 "664NOK
IC030105160 Grader FMessing15.50.2PT9/16 "Hex1.25 "# 10-32307NOK
StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "3 290NOK
A32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "2 984NOK
A32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "4 571NOK
A32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "3 065NOK
A32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 175NOK
A32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 404NOK
BUYERS PRODUCTS -

Manuell luftventil, svart, stål

StilModellFinishPris (eks. mva)
ABAV010Pulverlakkert486NOK
BBAV020uferdig1 160NOK
StilModellPris (eks. mva)
A296-21 375NOK
RFQ
A298-2-61 271NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AMFR050V-PV3 715NOK
RFQ
AMFR050EP-PV3 541NOK
RFQ
AMFR075V-PV5 866NOK
RFQ
AMFR0075EP-PV4 891NOK
RFQ
ARO -

3-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientTilkoblingPris (eks. mva)
AM291LS-101 35 / 64 "Vri velger/manuellAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 135NOK
BM252HS-111 35 / 64 "Knapp / vår med vaktAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 144NOK
CM252LS-101 35 / 64 "Vri velger/manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 250NOK
DM252HS-101 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 358NOK
EM291LS-111 35 / 64 "Lang knottvelger/manuellAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 252NOK
FM291HS-151 35 / 64 "Knapp / fjær med sperreAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 253NOK
GM291HS-111 35 / 64 "Knapp / fjær uten vaktAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 081NOK
HM291HS-101 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 245NOK
IM252LS-111 35 / 64 "Lang knottvelger/manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 331NOK
JM252HS-151 35 / 64 "Knapp / fjær med sperreAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 196NOK
KE252HS1.75 "Knapp / vår-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT3 345NOK
LE252LM1.75 "Spak / Manuell-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT2 862NOK
M461-22 13 / 32 "Knapp / vårKompositt5 / 32 "-25 grader til 200 grader F7.50.2Tube1 907NOK
NM251RS5 / 8 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT855NOK
OM251HS5 / 8 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT889NOK
PM251LS5 / 8 "Veksle / VedlikeholdesAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT871NOK
Q223-C11 / 16 "Veksle / Manuell-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT1 093NOK
R203-C11 / 16 "Rullehåndtak / fjær-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT964NOK
ARO -

200-serie 3-veis, 2-posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellAktuator / returCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A224-2-CKnapp / vår40.1Tube3 15 / 64 "5 / 32 "1 802NOK
B201-2-CFingerspiss / fjær40.1Tube2 11 / 64 "5 / 32 "1 082NOK
C203-2-CLang rullespak / fjær40.1Tube2.5 "5 / 32 "1 132NOK
D209-2-CPinnestempel/fjær40.1Tube1 47 / 64 "5 / 32 "881NOK
E214-2-CStempel/fjær40.1Tube2 47 / 64 "5 / 32 "1 405NOK
F223-2-CBeholdt veksle / manuell40.1Tube3 11 / 64 "5 / 32 "1 432NOK
G212-CRulle / vår7.50.2Tube1.875 "5 / 32 "1 043NOK
H212-2-CRulle / vår40.1Tube2.25 "5 / 32 "1 268NOK
I202-CRullehåndtak / fjær7.50.2PT1.625 "1 / 8 "836NOK
J202-2-CRullehåndtak / fjær40.1Tube5 5 / 16 "5 / 32 "1 070NOK
PARKER -

Manuelle luftkontrollventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
ABV10N2-C0Luftventil1 418NOK
ABV10N4-C0Luftventil809NOK
B710-6-1/2BRetningsventil63 852NOK
C710-6-1/4BRetningsventil57 147NOK
B710-6-3/4BRetningsventil87 127NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ASCV21/4 "FNPT1/4 "FNPT239NOK
RFQ
ASCV11/4 "MNPT1/4 "kompresjon239NOK
RFQ
PARKER -

Skyttelventiler

Parker NG164-seriens skyttelventiler gir en enkelt pneumatisk utgang mot to separate innganger i minne- og forriglingskretser. Disse ventilene er egnet for fabrikkautomatisering og emballasjeapplikasjoner og har robust aluminiumskonstruksjon for slagstyrke og nitriltetninger for lekkasjesikker drift.

StilModellPris (eks. mva)
AN16420031 277NOK
RFQ
AN1641001694NOK
RFQ
AN16430031 357NOK
RFQ
StilModellAktuator / returPris (eks. mva)
AL23LD552O000000Spak / fjær5 943NOK
AL23LA652O000000Spak / fjær6 027NOK
AL23LA552O000000Spak / fjær5 866NOK
AL23LD652O000000Spak med sperre5 925NOK
ARO -

4-veis, 3 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM514LR1 / 2 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 055NOK
BE512LM1 / 4 "Spak / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "5.187 "3 280NOK
CM513LR3 / 8 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"2 852NOK
PARKER -

4-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

Parker 4-veis ventiler brukes til å kontrollere toveis strøm av luft og vann i rørledninger til vannbehandlingsanlegg. Disse manuelle luftkontrollventilene har en spole i rustfritt stål og fluorkarbontetninger som gir kapasitet til å tåle høyere temperaturer og større kjemisk kompatibilitet. Selv om disse enhetene er forhåndssmurt, anbefaler de fortsatt tilførsel av smurt, ren luft for ekstra levetid, selv under et aggressivt temperaturområde på -40 til 175 grader F. De er også utstyrt med parallelle og vinkelrette monteringshåndtak for enkel konfigurasjon og er tilgjengelig i aluminium og bronse kroppsmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris (eks. mva)
A5208310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 697NOK
B5204310001"Knapp / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 442NOK
C520A110001"Rulle / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 870NOK
C5202110001"Rulle / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 671NOK
D5208110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 783NOK
E5204110001"Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 585NOK
FP2LAX591VS1.5 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.7232 psi2 665NOK
FP2LAX591VV1.5 "Spak / SperreAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.7232 psi2 655NOK
G422CS021W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi6 095NOK
G422CS021K1.25 "Spak / fjærAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi5 609NOK
H4102110001 / 2 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 685NOK
I4107110001 / 2 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 699NOK
J4104110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 649NOK
K4103110001 / 2 "1-veis tripper / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 905NOK
L4101110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 393NOK
J4109310001 / 2 "Knapp / ManuellAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 895NOK
M4108110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 842NOK
NM054454482.5 "Knott / sperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F-5.1215 psi13 010NOK
NM054354482.5 "Knott / sperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F-3.4225 psi9 680NOK
O5207110002.5 "Pedal / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 279NOK
P5209310002.5 "Tråle / manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 452NOK
Q422CR021K2.25 "Spak / fjærAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi5 997NOK
Q422CR021W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi6 172NOK
R422CT021K2.25 "Fotpedal / vårAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi7 234NOK
SM054354436.75 "Spak / SperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F3.43.4225 psi11 545NOK
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "1 416NOK
ASV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "978NOK
PARKER -

4-veis, 3 posisjons manuell luftkontrollventil

Directair 4-seriens kontrollventiler er designet for å kontrollere/veksle flyten av væsker i landbruket, vannbehandling, kjemisk industri og petroleumsindustri. Disse luftreguleringsventilene er utstyrt med fluorkarbonpakninger og en spole i rustfritt stål som gir økt temperaturtoleranse og kjemisk kompatibilitet. De har parallelle og vinkelrett monterte håndtak for enkel og rask betjening og er tilgjengelige i varianter av aluminium, eloksert aluminium og bronse. Disse kontrollventilene krever ren luft, er forhåndssmurt for økt holdbarhet og kan operere ved temperaturer fra -15 til 200 grader F. Velg fra et bredt utvalg av treposisjons manuelle luftkontrollventiler, tilgjengelig i lengder fra 4.25 til 10 tommer på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris (eks. mva)
A5218110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 441NOK
A5298110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 446NOK
A5228110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 630NOK
B5218310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 280NOK
B5298310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 436NOK
B5228310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 550NOK
CP2LAX691221.5 "Spak / SperreAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.5232 psi3 162NOK
CP2LAX891221.5 "Spak / SperreAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.5232 psi3 097NOK
CP2LAX891111.5 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.5232 psi3 315NOK
CP2LAX691111.5 "Spak / fjæranodisert aluminium1 / 8 "-40 grader til 158 grader F-0.5232 psi3 249NOK
D422CS024W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 426NOK
D422CS023W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 198NOK
EM054351482.5 "Knott / sperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F-3.5225 psi16 238NOK
EM054451482.5 "Knott / sperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F-5.1215 psi12 915NOK
F422CR024W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi6 697NOK
F422CR023W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 620NOK
EM054651483.25 "Knott / sperreBronse3 / 4 "-15 grader til 200 grader F-8.7200 psi19 152NOK
GM054351436.75 "Spak / SperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F3.43.4225 psi18 053NOK
GM054451438"Spak / SperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F5.25.2215 psi15 092NOK
GM0546514310.75 "Spak / SperreBronse3 / 4 "-15 grader til 200 grader F9.59.5200 psi20 168NOK
12

Manuelle luftkontrollventiler

Manuelle luftventiler brukes til å betjene sylindere, aktuatorer og andre reguleringsventiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av manuelle luftventiler fra merker som ARO, Plast-O-Matic, Parker, Numatikk og Speedaire. ARO 4-veis, 2-posisjon manuelle luftventiler gir jevn drift, uavhengig av aktuatoren som brukes. Disse ventilene har kropper laget av aluminium for å sikre god varmeledningsevne og korrosjonsbestandighet. De leverer væskestrøm opp til 85 cfm, kan håndtere trykk opp til 150 psi og kan drives ved temperaturer fra -10 til 180 grader F. Parker 4-veis, 3-posisjons manuelle luftreguleringsventiler er designet for å kontrollere væskestrømmen i vannbehandlingsanlegg, samt landbruks-, kjemisk- og petroleumsindustrien. Med bronse / aluminium / anodisert aluminiumsdeler leverer disse ventilene strømningshastigheter på opptil 9.5 cfm. De er i stand til å håndtere trykk opp til 232 psi og kan brukes ved temperaturer mellom -40 og 200 grader F. Disse manuelle luftventilene er tilgjengelige i varianter med strømningshastigheter på mellom 3.4 og 83 cfm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?