Isdispensere

filtre

MANITOWOC -

Isdispensere

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetPris (eks. mva)
ASPA160-16131.187 "54 "22 "120 lb.66 137NOK
BSPA310-16132 "60.5 "30 "180 lb.73 379NOK
ICE-O-MATIC -

Is- / vanndispensere

StilModellBreddeByråets samsvarampsFARGEKontrolltypeDybdeHøydetypenPris (eks. mva)
AGEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0GråInfrarød berøringsfri26-3 / 32 "34 13 / 32 "benkeplate-
RFQ
BCD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Grå, SvartPush Button33.5 "53.25 "Hotell / Motell82 276NOK
ICE-O-MATIC -

Isdispensere

StilModellBreddePris (eks. mva)
ACD4002222 "64 005NOK
ACD4003030 "74 850NOK
HOSHIZAKI -

Ismaskin og dispenser

StilModellampsDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ADCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "90 229NOK
BDCM-500BAH2022.5 "40 "26 "145 286NOK
CDCM-300BAH2022.5 "40 "26 "114 457NOK
DDCM-500BWH2022.5 "40 "26 "146 372NOK
SCOTSMAN -

Ismaskin Dispenser Oppbevaring

StilModellampsDybdeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
AHID312A-19.424 "35 "Flakestil14 "80 142NOK
BHID540W-117.823 "41 "Nugget-stil26 "123 725NOK
BHID540A-119.323 "41 "Nugget-stil26 "123 725NOK
CHID525W-119.423 "41 "Nugget-stil26 "113 968NOK
CHID525A-120.723 "41 "Nugget-stil26 "113 968NOK
HOSHIZAKI -

Isdispensere

StilModellBreddePris (eks. mva)
ADB-130H22 "63 494NOK
BDB-200H30 "72 852NOK
SCOTSMAN -

Isdispensere

StilModellLedningslengdeBreddePris (eks. mva)
AID150B-1--68 097NOK
BID200B-1--81 552NOK
BID250B-1--97 872NOK
CHD22B-111ft.22 "54 748NOK
DHD30B-112ft.30 "64 234NOK
SCOTSMAN -

Adaptersett

StilModellPris (eks. mva)
AKBT4210 669NOK
AKBT4411 050NOK
SCOTSMAN -

Ismaskinstativ

StilModellPris (eks. mva)
AIOBDMS3027 299NOK
BHST1618 682NOK
AIOBDMS2227 299NOK
HOSHIZAKI -

Is- / vanndispenser 200 Lb kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DM-200BAG2NUA75 024 NOK
ICE-O-MATIC -

Ismaskin og dispenser, luftkjølt, Nugget Cube Type, 273 lb isproduksjon per dag

ModellSakPris (eks. mva)
GEMD270A2CN2TKL100 180 NOK

Isdispensere

Isdispensermaskiner brukes til å lage store mengder fersk is på storkjøkken, hoteller eller sykehus. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av is- og vannmaskiner fra merker som Ice-o-matic, Hoshizaki og Scotsman. Disse maskinene har fingeravtrykksikre dispenseringsområder og overdimensjonerte vasker for å romme alle slags bøtter/beholdere. Disse ismaskinene og dispenserne dispenserer opptil 567 lb is per dag i små, nuggeformede kubeletter. Vi har også isdispenseringsmaskiner utstyrt med SmoothStream-vanndispenseringsteknologi for å unngå sprut og holde området rundt maskinen rent.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?