C-ramme motorer

filtre

Dayton C-rammemotorer er ideelle for å drive små vifter og vifter som brukes i baderomsventilasjonsutstyr, luftfuktere, vifter, elektriske...Les mer

DAYTON -

C-Frame motorsett

Dayton C-ramme motorsett brukes i HVAC-vifte- og vifteapplikasjoner. De inkluderer en AC-motor, braketter, adaptere og vifteblader. De enfasede, direkte drevne motorene kan rotere både med klokken og mot klokken med en maksimal hastighet på 3000 RPM. Termisk beskyttelse forhindrer at motorene overopphetes. De kan monteres i alle retninger ved hjelp av H-braketter. De er CSA-sertifisert og UL-listet for sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av motorsett med C-ramme, tilgjengelig i 1/45 og 1/150 HK motorklassifiseringer.

StilModellSpenningLagreneForsterker med full belastningHPHzMotor termisk beskyttelseAksel lengdeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A3HEH1115Ball0.351/15060impedans1.375 "impedans717NOK
B3HEH2115/230Ermet1.1/0.551/4550/60Auto1 5 / 16 "Auto716NOK
DAYTON -

115 spenningsskyggede pol C-rammemotorer

StilModellRPM på typeskiltLagreneForsterker med full belastningAntall hastigheterRotasjonRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A4M1802750Ermet0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "371NOK
A4M2122750Ermet0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "358NOK
A4M2102800Ermet0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "339NOK
A4M2092800Ermet0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "396NOK
A4M2112850Ermet0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "362NOK
B4M0753000Ermet1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"418NOK
B4M0763000Ermet1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"545NOK
C3LC323000Ermet0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "479NOK
B4M0673000Ermet0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"266NOK
B4M0733000Ermet1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"377NOK
D4M0803000Ball1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"724NOK
D4M0783000Ball1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"584NOK
D4M0793000Ball0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"601NOK
B4M0703000Ermet0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"289NOK
B4M0723000Ermet0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"353NOK
D4M0773000Ball0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "528NOK
B4M0683000Ermet0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"268NOK
E4M9873000Ermet0.351Mekanisk reversibel1801-30003 / 16 "1.375 "468NOK
B5M0643000Ermet2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"783NOK
F5M0653200Ball3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "972NOK
DAYTON -

Shaded Pole C Rammemotorer, 230V

Dayton C-rammemotorer med skyggelagt stolpe brukes til å drive elektriske varmeovner, hårfønere, luftfuktere, baderomsventilasjonsvifter og kjøleutstyr. Disse motorene er utstyrt med kule-/hylselager for mindre rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3200 rpm. De tillater bolt- eller hullmontering for enkel installasjon og har åpne luft-over-skap for å forhindre overoppheting av motoren. Disse motorene tåler omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C, og er tilgjengelige i 1/250, 1/150, 1/70 og 1/40 hk varianter.

StilModellRPM på typeskiltLagreneForsterker med full belastningRotasjonRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A4M0693000Ermet0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"impedans287NOK
A4M0743000Ermet0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Auto415NOK
A4M0713000Ermet0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"impedans317NOK
B5M0663200Ball1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "Auto1 072NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er rotasjonshastighetene til disse C-rammemotorene?

Disse Dayton C-rammemotorene har navneskiltrotasjoner fra 2750 til 3200 rpm.

Hva er meningen med forskjellige motorrotasjonsretningskoder?

Motorakselens rotasjonsretning er generelt spesifisert som kode, slik som CWLE, CCWLE, CWSE og CCWSE. Disse kodene indikerer om motorakselen roterer med klokken (CW) eller mot klokken (CCW) sett fra akselenden (SE) eller fra frontenden (LE). Noen motorer er reversible og vil ha passende koblingsskjemaer for å velge ønsket rotasjonsinnstilling.

Hvordan er disse C-rammemotorene installert?

Disse Dayton C-rammemotorene har monteringshull på hver side av statoren eller de motsatte akselendene for enkel installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?