Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4M069 C-ramme motorhylse skyggelagt stang 1 tomme lengde | AD8TDP

DAYTON 4M069 C-ramme Motorhylse Shaded Pole 1 Tommers Lengde

På lager
Vare: AD8TDP Modell: 4M069

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-rammemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
KabinettOpen Air-Over
FrameNon-standard
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning0.17
HP1/250
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel1.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseimpedans
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud / Hole
MonteringshullHver side av Stator
RPM på typeskilt3000
Antall hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 16 "
Aksel lengde1"
Stud plasseringAkselenden
Stud mengde2
Stud størrelse# 8-32
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4464
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stakkstørrelse (1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneForsterker med full belastningRotasjonRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris
DAYTON 4M071 C-ramme Motor Stud/hull 1 Tommer Lengde Cwse | AD8TDR 4M0713000Ermet0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"impedans295NOK
DAYTON 4M074 C-ramme motor 1 tommers lengde akselende Auto | AD8TDV 4M0743000Ermet0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Auto374NOK
DAYTON 5M066 C-frame Motor Shaded Pole 3/4 2 inch Length | AE4NMW 5M0663200Ball1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "Auto967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4M069 C-ramme Motorhylse Shaded Pole 1 Tommers Lengde
268NOK / enhet